絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: マグネット用品

1,693件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級ダイヤルゲージホルダーノガ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0831質量(kg)1.9
重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダーノガ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0873質量(kg)2.45
デュアル アーム・プロ ノガデュアル アーム・プロノガ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
トラスコ品番330-9983質量(kg)2.6
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
28,980税込31,878
1本
当日出荷
手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。全長(mm)900径(Φmm)(マグネット)25トラスコ品番337-7261質量(g)930吸着力(N)28
アンテナ式マグネットH-4ライト付 シンワ測定アンテナ式マグネットH-4ライト付シンワ測定
2,298税込2,528
1本
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。吸着力(N)20表面磁束密度(T)0.35マグネット部寸法(mm)18全長(mm)186~660質量(g)88仕様異方性トラスコ品番332-5954材質(本体)ステンレス電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18材質(磁石)ネオジム磁石
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。直径(mm)25使用温度(℃)(上限)80タップサイズM6×深さ7mm(両端)磁束密度(表面)0.8T
ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ ノガノガクランプ型ダイヤルゲージホルダノガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番303-0857質量(kg)1.7
小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック小形電磁リフマ(整流器内蔵形)カネテック
159,800税込175,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
マグネチッククリーナー”とって坊” ニューストロング販売マグネチッククリーナー”とって坊”ニューストロング販売(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
桝形ブロック KYB形 カネテック桝形ブロック KYB形カネテック
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)980仕様微動調整付質量(kg)2ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
マグネットクリーナー TRUSCOマグネットクリーナーTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
ボーラベース カネテックボーラベースカネテック
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90
ハンドマグネット用 ハンドバー 下西製作所ハンドマグネット用 ハンドバー下西製作所
699税込769
1個
当日出荷
ハンドバーを取り付けることで、手の届かない床面に使用できます。
高さ(mm)800質量(g)295トラスコ品番100-6703寸法(全長)(mm)800
マグネットスイーパ カネテックマグネットスイーパカネテック
90,980税込100,078
1個
翌日出荷
・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050トラスコ品番406-4321質量(kg)4.5
格子形マグネットKGM型 カネテック格子形マグネットKGM型カネテック
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
強力角形マグネット棒 カネテック強力角形マグネット棒カネテック
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
サニタリ・マグネット棒 カネテックサニタリ・マグネット棒カネテック
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
直径(Φ)Φ25mm
電磁ホルダー カネテック電磁ホルダーカネテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)DC24
両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック両面吸着永磁ブロック(2個入り)カネテック
269,800税込296,780
1組
翌々日出荷
種別両面吸着ブロック
チャックブロック(2個入り) カネテックチャックブロック(2個入り)カネテック
49,980税込54,978
1組
4日以内出荷
・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
寸法60×65×40mmトラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2
強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック強力丸形永磁チャック(磁力調整付)カネテック
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
マグタップ カネテックマグタップカネテック
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
永磁ミニVブロック カネテック永磁ミニVブロックカネテック
99,980税込109,978
1組
4日以内出荷
種別Vブロック
定規押え カネテック定規押えカネテック
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
永磁ホルダー SK(新潟精機)永磁ホルダーSK(新潟精機)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリーナー カネテックマグネットクリーナーカネテック
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
トラスコ品番164-4475全長(mm)232質量(g)26吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4gマグネット部寸法(mm)Φ5×30
ハンドリフマ カネテックハンドリフマカネテック
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32ハンドル長さ(mm)200その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5
マグネットベース部品MB-W2V用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-W2V用主柱カネテック
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
マグネットベースMB-W2V用部品
適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-W2V用下金具 カネテックマグネットベース部品MB-W2V用下金具カネテック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-W2V用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース (高精度対応形の微動調整付) カネテックマグネットベース (高精度対応形の微動調整付)カネテック
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様高精度対応形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付) カネテックマグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)カネテック
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様サイズアップ形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-F2用主柱カネテック
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-F2用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-F2用支柱カネテック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用支柱カネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用下金具 カネテックマグネットベース部品MB-BV用下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11表面処理ニッケルメッキ
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
マグネット用品