絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: マグネット用品

1,693件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型電磁リフマ カネテック防水型電磁リフマカネテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210全長(mm)590質量(kg)0.9吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
棒形電磁ホルダ カネテック棒形電磁ホルダカネテック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
分岐箱 カネテック分岐箱カネテック
92,980税込102,278
1台
60日以内出荷
連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
許容入力30A
薄型電磁ホルダ カネテック薄型電磁ホルダカネテック
18,980税込20,878
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
粘液体用マグネットフィルタ カネテック粘液体用マグネットフィルタカネテック
1,098,000税込1,207,800
1台
45日以内出荷
処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。寸法H(mm)304表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
電磁レール カネテック電磁レールカネテック
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)25寸法L(mm)500電流(A)0.52定格DC180V、連続寸法L1(mm)300
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
吊下プレートマグネット カネテック吊下プレートマグネットカネテック
589,800税込648,780
1台
40日以内出荷
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
429,800税込472,780
1台
40日以内出荷
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。質量(kg)14電源(V)3相AC200 50/60Hzケーブル長(m)2使用率(%)100ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150有効幅(mm)有効脱磁幅:140電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
耐熱永磁ホルダ カネテック耐熱永磁ホルダカネテック
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
切換式永磁ホルダ カネテック切換式永磁ホルダカネテック
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
静止形脱磁器*本体のみ カネテック静止形脱磁器*本体のみカネテック
389,800税込428,780
1台
120日以内出荷
強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器(本体のみ) カネテック静止形脱磁器(本体のみ)カネテック
329,800税込362,780
1台
120日以内出荷
交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器 カネテック静止形脱磁器カネテック
869,800税込956,780
1台
60日以内出荷から120日以内出荷
1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。
用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
制御装置 カネテック制御装置カネテック
869,800税込956,780
1台
60日以内出荷
消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。 磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。 耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。 コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。
仕様エア調整装置内蔵質量(kg)40出力電圧(V)DC0~90取付寸法(mm)W400×H446入力電圧(V)単相 AC100/200出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170取付穴(mm)4-Φ10
真空電磁リフマ カネテック真空電磁リフマカネテック
519,800税込571,780
1台
120日以内出荷
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
上物一式 MB-MX28F カネテック上物一式 MB-MX28Fカネテック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-MX20F-U カネテック上物一式 MB-MX20F-Uカネテック
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-FX用 カネテック上物一式 MB-FX用カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
小型電磁リフマ カネテック小型電磁リフマカネテック
369,800税込406,780
1台
60日以内出荷
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。 逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。入力電圧(V)単相 AC200
自動釈放形電磁ホルダ カネテック自動釈放形電磁ホルダカネテック
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
磁化レール C型 カネテック磁化レール C型カネテック
489,800税込538,780
1台
60日以内出荷
薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
質量(kg)50寸法L(mm)1000電流(A)1.01定格DC180V、連続寸法L1(mm)270×3
高磁力プレートマグネット カネテック高磁力プレートマグネットカネテック
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
強力型テーブル形脱磁器 カネテック強力型テーブル形脱磁器カネテック
1,498,000税込1,647,800
1台
120日以内出荷
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。質量(kg)約80電源(V)単相 AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)2使用率(%)100ED(ファン運転時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205有効幅(mm)有効脱磁幅:280電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
強力丸形フロータ カネテック強力丸形フロータカネテック
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
強力マグネット棒 カネテック強力マグネット棒カネテック
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可材質外装:SUS304直径(Φmm)25タイプ強力型使用環境温度上限(℃)約80表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
可傾式強力永磁ブロック カネテック可傾式強力永磁ブロックカネテック
739,800税込813,780
1台
60日以内出荷
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
仮溶接用マグネット カネテック仮溶接用マグネットカネテック
229,800税込252,780
1台
40日以内出荷
スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
永電磁リフマ電源盤 カネテック永電磁リフマ電源盤カネテック
589,800税込648,780
1台
60日以内出荷
従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減) 無接点式によりメンテナンスフリーです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)質量(kg)6出力電圧(V)DC160入力電圧(V)単相 AC200出力電流(A)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×290
永電磁フロータ カネテック永電磁フロータカネテック
369,800税込406,780
1台
40日以内出荷
電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。 遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。 電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。
用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。適合(制御器)KFQR-260A質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144電気容量(kVA)1.5
永磁リフマ用天秤 カネテック永磁リフマ用天秤カネテック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック永磁ホルダ 塗装仕様カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
マグボール カネテックマグボールカネテック
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm適合(電気ドリル)13質量(kg)15.0高さ(mm)355電圧(V)単相 AC100電力(W)34マグネット部寸法(mm)Φ142×70最大ストローク(mm)140推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)アズワン品番64-5014-91錐径(Φmm)1.5~13回転角度(°)320吸着力(kN)8(800kgf)電源ケーブル5m
マグハンド カネテックマグハンドカネテック
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
マグネット台(金属レバー) MB-F2用 カネテックマグネット台(金属レバー) MB-F2用カネテック
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
マグネット台 KM-B2用 カネテックマグネット台 KM-B2用カネテック
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
マグネット台 KM-B1用 カネテックマグネット台 KM-B1用カネテック
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテックマグネットベース(金属レバー) MB-T3用カネテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
マグネットフィルタ カネテックマグネットフィルタカネテック
969,800税込1,066,780
1台
45日以内出荷
マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
マグネット用品