FA現場のお役立ち情報
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) 富士医療測器

    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

    富士医療測器
    78,900税込86,790
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライ
  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ フロロメカニック

    小型ダイヤフラム真空ポンプ

    フロロメカニック
    30,498税込33,548
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。 クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
    用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。幅(mm)137奥行(mm)88定格電圧(V)AC100使用限界温度(℃)40騒音値(dB(A))(50/60Hz)0耐久性耐久時間/9000時間以上
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    トラスコ品番630-5137全長(mm)278電源(V)単相200-220全幅(mm)212全高(mm)224.5口径(Φmm)吸気:9排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム式真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式真空ポンプ

    KNF
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
  • ブレード オリオン機械

    ブレード

    オリオン機械
    7,298税込8,028
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    仕様ブレードポンプの種類油回転
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • DC駆動真空ポンプ 日東工器

    DC駆動真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    質量(g)910電源DC取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ6mm(外径)吸込口径Φ6mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 直結型小型油回転真空ポンプ部品 ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ部品

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    適合本体GCD-136X用ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    68,980税込75,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品

    ULVAC(アルバック)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンスプリング ULVAC(アルバック)

    ベーンスプリング

    ULVAC(アルバック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
    トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カップパッキン ULVAC(アルバック)

    カップパッキン

    ULVAC(アルバック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸排気弁 ULVAC(アルバック)

    吸排気弁

    ULVAC(アルバック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
    適合機種DTC-41/DTC-41K
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
  • オイルミストフィルター EDWARDS

    オイルミストフィルター

    EDWARDS
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
    用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    41,980税込46,178
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • コンプレッサー 日東工器

    コンプレッサー

    日東工器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
    付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
  • 単相マルチメカニカル ブースターポンプ ULVAC(アルバック)

    単相マルチメカニカル ブースターポンプ

    ULVAC(アルバック)
    439,800税込483,780
    1台
    60日以内出荷
    DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
    用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入トラスコ品番129-8772幅(mm)167質量(kg)11高さ(mm)130奥行(mm)410電圧(V)100-120/200-240電源AC到達圧力(Pa)0.04排気速度50m3/h吐出口径VF-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ

    30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    翌々日出荷
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • ダイヤフラム式真空ポンプ バキューブランド

    ダイヤフラム式真空ポンプ

    バキューブランド
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)121高さ(mm)145奥行(mm)247電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)100h排気速度(50/60Hz)(L/min)11/14吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2879-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイヤフラム式真空ポンプ バキューブランド

    ダイヤフラム式真空ポンプ

    バキューブランド
    547,980税込602,778
    1個
    26日以内出荷
    幅(mm)243高さ(mm)198奥行(mm)243電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2415-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • AVRI用チューブジョイント アズワン

    AVRI用チューブジョイント

    アズワン
    3,560税込3,916
    1個
    翌々日出荷
  • AVRD用チューブジョイント アズワン

    AVRD用チューブジョイント

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 真空ポンプユニット アズワン

    真空ポンプユニット

    アズワン
    71,000税込78,100
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
真空ポンプ・真空ユニット