絞り込み
耐透過性
  • その他(5)
  • ケトン・酢酸エチル(2)
  • 酸・アルカリ溶剤(4)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐油(6)
  • 機能耐溶剤(5)
  • 機能耐薬品(8)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(5)
耐溶剤性
  • アセトン(1)
  • ケトン・アルコール(1)
  • 一般化学薬品(1)
  • 有機溶剤全般(4)
  • 耐油(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(3)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 30(7)
  • 32(4)
  • 33(6)
  • 35(6)
  • 36.5(1)
  • 38(4)
  • 38~41(1)
  • 40(1)
サイズ
  • L
  • LL(23)
  • M(33)
  • S(21)
  • SS(4)
  • その他(1)
  • フリー(9)
  • 女性用(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
  • 1(18)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 90(1)
1・6・12・25・40・50・90
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 重松製作所(9)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • 原田産業(3)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • Shield Scientific(3)
  • アンセル(2)
  • Ansell(2)
  • アズワン(1)
  • 三興化学工業(1)
  • シモン(1)
  • ハネウェル(1)
  • MAPA(1)
モノタロウ・重松製作所・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・UVEX(ウベックス)・Shield Scientific・アンセル・Ansell・アズワン・三興化学工業・シモン・ハネウェル・MAPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐透過性から絞り込む
ケトン・酢酸エチル(2)
その他(5)
酸・アルカリ溶剤(4)
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    当日出荷
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • 耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ モノタロウ

    耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等の薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
    用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤販売区分業務用
  • 化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ

    重松製作所
    419税込461
    1双
    当日出荷
    安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
    用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル

    耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726

    ハネウェル(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
    材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
  • 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 58-435シリーズ

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
    用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
  • 化学防護手袋 02-100 重松製作所

    化学防護手袋 02-100

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
    用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
  • 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 02-100

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
    用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ

    重松製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
    用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)30
  • 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific

    耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

    Shield Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(40枚)
    当日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
    仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25全長(mm)300表/レッド、裏/ホワイト入数(枚)40
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    2,398税込2,638
    1函(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
  • 耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入 Shield Scientific

    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

    Shield Scientific
    7,498税込8,248
    1箱(90枚)
    当日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
    仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14全長(mm)260表/オレンジ、裏/ホワイト入数(枚)90
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
    用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用手袋黒前大厚 三興化学工業

    工業用手袋黒前大厚

    三興化学工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
    用途工場関係材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)1.06ブラックサイズL質量(g)230入数(双)1機能耐久性全長(cm)36.5中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)25.0手の平幅(cm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    369税込406
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
    用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    789税込868
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • 化学防護手袋 58-270シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 58-270シリーズ

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
    用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-002

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
  • ニトリスト・CF 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリスト・CF 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,398税込3,738
    1函(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所

    耐切創機能付き化学防護手袋 58-735

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
    用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-003

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
  • Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F 原田産業

    Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

    原田産業
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業

    Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

    原田産業
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific

    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入

    Shield Scientific
    6,398税込7,038
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
    仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
  • 耐薬品手袋 ユーケミ 3500 UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋 ユーケミ 3500

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
    用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5オレンジ全長(cm)32.0
  • 耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし) Ansell

    耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)

    Ansell
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷
    EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。
    用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、ラミネートフィルム厚さ(mm)0.44ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
  • Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F 原田産業

    Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F

    原田産業
    729税込802
    1双
    5日以内出荷
    石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズツール耐油手袋 アズワン

    アズツール耐油手袋

    アズワン
    379税込417
    1双
    翌々日出荷
    油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
    材質表地/PVC、裏地/綿全長(mm)約300入数(双)1機能耐油耐溶剤性
  • ケミグローブ 1001 シモン

    ケミグローブ 1001

    シモン
    889税込978
    1双
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
    用途土木・建築・機械・園芸に。トラスコ品番819-2965材質防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)0.9レッドサイズL入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)8材質(裏)ニトリルゴム材質(表)インターロックコットン手のひらまわり(cm)22.5
  • ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス)

    ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。高いグリップ性を発揮します。
    用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業厚さ(mm)2.5ブルー/ブラック
  • 厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650 MAPA

    厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650

    MAPA
    17,980税込19,778
    1双
    当日出荷
    裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。 エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。 厚手で耐久性に優れています。
    材質ブチルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約350
  • プロファブチル B05R UVEX(ウベックス)

    プロファブチル B05R

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
    用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴムブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品耐透過性ケトン・酢酸エチル
  • 耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり) Ansell

    耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)

    Ansell
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。
    用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、プラスチックラミネート厚さ(mm)0.93ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

酸、アルカリ用手袋