絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(1)
- レベル4(1)
- レベルB(1)
- レベルD(2)
- レベルE(2)
- レベルF(1)
機能
低発塵性(2)
耐切創・耐突刺(6)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐熱(3)
静電気防止(1)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(3)
- S(1)
ゲージ数
13(5)
15(1)
材質
- ケブラー・アラミド(3)
- ステンレス(1)
- ニトリルゴム(1)
- ポリエチレン(3)
色
イエロー(2)
グレー(3)
ブラック(1)
ブルー(2)
レッド(2)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・レッド
入数
- 1(6)
- 10(1)
1・10
全長(cm)
- 23.8
- 19(11)
- 19.5(13)
- 20(30)
- 20.5(26)
- 21(73)
- 21.5(43)
- 22(157)
- 22.5(73)
- 23(229)
- 23.5(90)
- 24(220)
- 24.5(73)
- 25(178)
- 25.5(50)
- 26(105)
- 26.5(20)
- 27(36)
- 27.5(13)
- 28(22)
- 30(15)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ミドリ安全(2)
- アトム(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- アンセル(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
ミドリ安全・アトム・グローブマニア(川西工業)・アンセル・宇都宮製作[手袋]・ウィード(Wonder Grip)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。

耐切創性手袋 カットガードF130
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
シュレガードパームコート1双入
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441双当日出荷から7日以内出荷手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。RoHS指令(10物質対応)対応![シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31281216-181012-04.jpg)
シンガー耐切創グローブ
宇都宮製作[手袋]¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です用途食肉・魚肉等の加工に 果物・野菜等の加工に 刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
ミドリ安全¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色エンジサイズM規格4×43D(EN388:2016)入数(双)1機能耐切創、耐油全長(cm)23.8ゲージ数13アズワン品番65-2514-19耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥3,698税込¥4,0681双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999





![シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31281216-181012-04.jpg)






![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)