絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(1)
- レベル4(1)
- レベル5(1)
- レベルB(1)
- レベルC(1)
- レベルD(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(2)
耐油(1)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- S(3)
- フリー(1)
ゲージ数
13(3)
材質
- その他(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
色
イエロー(1)
グレー(3)
ブラック(3)
ブルー(1)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー
入数
- 1(2)
1
全長(cm)
- 31
- 19(11)
- 19.5(13)
- 20(30)
- 20.5(26)
- 21(73)
- 21.5(43)
- 22(157)
- 22.5(73)
- 23(229)
- 23.5(90)
- 24(220)
- 24.5(73)
- 25(178)
- 25.5(50)
- 26(105)
- 26.5(20)
- 27(36)
- 27.5(13)
- 28(22)
- 30(15)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- ニロフレックス(niroflex)(1)
- トワロン(1)
TRUSCO・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ニロフレックス(niroflex)・トワロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。

耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥599税込¥6591双翌々日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9128材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズS全長(cm)31中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付
ニロフレックス(niroflex)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷から翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%タイプで衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。手首から約75mm保護できる一体型
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥559税込¥6151双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”
トワロン¥13,980税込¥15,3781双59日以内出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5267材質ケブラー(R)製フェルト厚さ(mm)10色イエローサイズフリー全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.6耐切創性4/DRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラクレスNSR 3041
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥59,980税込¥65,9781双翌々日出荷手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
HPPE手袋PU手のひらコートロング
TRUSCO¥529税込¥5821双翌日出荷切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999











![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)