絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(10)
- レベル4(6)
- レベル5(5)
- レベルA(2)
- レベルB(8)
- レベルC(3)
- レベルD(3)
- レベルE(1)
- レベルF(6)
機能
タッチパネル対応(2)
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(3)
耐切創・耐突刺(53)
耐摩耗性(15)
耐油(1)
耐熱(19)
耐薬品(1)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
サイズ
- L(28)
- LL(9)
- M(25)
- S(18)
- SS(1)
- フリー(8)
ゲージ数
7(7)
10(4)
13(5)
15(4)
材質
- ケブラー・アラミド(35)
- ステンレス(14)
- ニトリルゴム(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(13)
- 合成繊維(3)
- 塩化ビニール(1)
色
イエロー(8)
オレンジ(4)
グリーン(2)
グレー(8)
ピンク(3)
ブラック(2)
ブルー(9)
ホワイト(4)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
- 1(7)
- 10(4)
1・10
全長(cm)
- 19(1)
- 20(2)
- 20.5(1)
- 21(8)
- 21.5(2)
- 22(14)
- 22.5(3)
- 22.8(1)
- 23(10)
- 23.5(6)
- 24(12)
- 24.5(2)
- 25(7)
- 25.5(3)
- 26(7)
- 26.5(1)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 全長(cm)をもっと見る
19・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.8・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・30・32・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- TRUSCO(59)
- アトム(52)
- ウィード(Wonder Grip)(43)
- アンセル(41)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- UVEX(ウベックス)(30)
- ミドリ安全(28)
- 赤尾(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- アズワン(19)
- HANVO(ハンボ)(19)
- おたふく手袋(18)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- マックス[手袋](14)
- GranberG(13)
- トワロン(13)
- ブランドをもっと見る

薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥540~税込¥594~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
耐切創インナー手袋
エスコ¥930~税込¥1,023~1双ほか翌日出荷から4日以内出荷(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)
[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665064-260304-02.jpg)
[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
滑り止め付ケブラー手袋
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC
滑止付き手袋 (ケブラー)
エスコ¥980~税込¥1,078~1双(1双)翌日出荷日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,400税込¥1,5401双(1双)翌日出荷ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1色ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥11,500~税込¥12,650~1双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27![[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665213-260304-02.jpg)
[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-4A質量(g)217機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。エスコ品番EA354KC-3A混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー![[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664574-170413-02.jpg)
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-13機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)イエロー耐切創性X/B
右手用手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥5,780税込¥6,3581枚(1枚)翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5![[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664048-170413-02.jpg)
[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使用できます。 EU規格CEEN388耐切創レベル5。用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時にエスコ品番EA354GJ-3厚さ(mm)0.7質量(g)44機能耐切創性色(手首部)ブラック耐切創性X/F![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)
[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,470税込¥1,6171双翌日出荷13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
左手用手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥5,780税込¥6,3581枚(1枚)翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
耐切創手袋
エスコ¥8,510税込¥9,3611双翌日出荷高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)色ネイビー
ケブラー手袋
エスコ¥11,400税込¥12,5401双翌日出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。材質ケブラー厚さ(mm)1全長(mm)300サイズフリー中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999






![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)


![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)
![[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665064-260304-02.jpg)
![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)




![[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665213-260304-02.jpg)
![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)

![[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664574-170413-02.jpg)



![[L/220mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509568-210428-02.jpg)
![[M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509559-210428-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509254-210427-04.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509227-210427-04.jpg)
![[LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509035-210427-02.jpg)
![[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664714-170413-02.jpg)
![[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664687-170413-02.jpg)
![[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664678-170413-02.jpg)
![[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664048-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)
![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)







![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)