絞り込み
材質
- ニトリルゴム(8)
- ネオプレンゴム(6)
- ブチルゴム(1)
- 天然ゴム(4)
サイズ
- L(8)
- LL(12)
- M(4)
- S(5)
全長(cm)
- 31(2)
- 31.5(1)
- 32(1)
- 33(2)
- 35(1)
- 36(3)
- 38(1)
- 62.5(1)
色
グリーン(4)
ブラック(2)
ブルー(3)
ベージュ(3)
ブランド
- MAPA
- モノタロウ(1)
- ダイヤゴム(42)
- アンセル(23)
- UVEX(ウベックス)(20)
- エスコ(16)
- ハナキゴム(12)
- 重松製作所(9)
- サンプラテック(9)
- ミドリ安全(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- ハネウェル(6)
- 原田産業(5)
- ATG(4)
- クレトイシ(3)
- TRUSCO(3)
- ホーケン(3)
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る

耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301
MAPA¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥339~税込¥373~1双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
MAPA¥499税込¥5491双当日出荷機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品手袋 トリオニック522
MAPA¥2,298税込¥2,5281双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック517
MAPA¥869税込¥9561双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック519
MAPA¥619税込¥6811双当日出荷機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐薬品手袋 トリオニック514
MAPA¥869税込¥9561双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品ゴム手袋 ALTO405
MAPA¥159税込¥1751双当日出荷ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485
MAPA¥4,998税込¥5,4981袋(12双)当日出荷から翌々日出荷しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650
MAPA¥15,980税込¥17,5781双当日出荷腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381
MAPA¥15,980税込¥17,5781袋(12双)当日出荷コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382
MAPA¥19,980税込¥21,9781袋(12双)当日出荷コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95色ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X