ダイヤゴム当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8