カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 10
- 3(101)
- 4(153)
- 5(160)
- 6(152)
- 7(102)
- 8(260)
- 12(191)
- 14(161)
- 16(178)
- 18(140)
- 20(158)
- 22(143)
- 25(126)
- 27(128)
- 30(152)
- 35(117)
- 40(132)
- 50(137)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 15(17)
- 20(36)
- 25(39)
- 30(39)
- 31(11)
- 32(8)
- 35(38)
- 38(11)
- 40(41)
- 45(31)
- 50(41)
- 51(9)
- 55(29)
- 60(27)
- 65(33)
- 70(26)
- 75(28)
- 80(27)
- 90(23)
- 100(11)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.65(8)
- 0.7(9)
- 0.8(46)
- 0.85(2)
- 0.9(34)
- 1(45)
- 1.1(4)
- 1.2(44)
- 1.3(2)
- 1.4(26)
- 1.5(1)
- 1.6(12)
- 1.7(1)
- 1.8(4)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(20)
引張ばね(引きばね)(24)
強力ばね(78)
ばね定数(N/mm)
- 0.072(4)
- 0.081(3)
- 0.114(3)
- 0.18(4)
- 0.27(3)
- 0.39(4)
- 0.5(5)
- 0.653(4)
- 0.74(3)
- 0.824(4)
- 1.03(3)
- 1.22(3)
- 3.819(3)
- 3.92(4)
- 10.22(3)
- 12.26(3)
- 12.27(3)
- 24.5(5)
- 30.67(4)
- 49(4)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(8)
- ばね鋼(3)
- ステンレスすべて(40)
- SUS304(34)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄(48)
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
- 6.9(4)
- 8.3(5)
- 9.8(8)
- 10.2(4)
- 10.64(3)
- 10.85(2)
- 10.88(2)
- 11.8(2)
- 12.3(6)
- 13.58(3)
- 13.7(6)
- 17.7(7)
- 18.6(6)
- 24(6)
- 31(6)
- 31.77(3)
- 33.34(4)
- 34.03(3)
- 34.52(4)
- 53.94(4)
- 許容荷重(N)をもっと見る
6.9・8.3・9.8・10.2・10.64・10.85・10.88・11.8・12.3・13.58・13.7・17.7・18.6・24・31・31.77・33.34・34.03・34.52・53.94・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東京発条製作所(134)
- TRUSCO(12)
- エスコ(11)
- サンエス(昌和発條製作所)(11)
- WAKI(和気産業)(8)
- ツチノ(7)
- SAMSOL(6)
- タカノ(6)
- サミニ(6)
- SHK(5)
- アキュレイト(5)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- ハイロジック(2)
- 東発(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
モノタロウ・東京発条製作所・TRUSCO・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・SAMSOL・タカノ・サミニ・SHK・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・東発・大阪魂・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)当日出荷から12日以内出荷ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
SHK(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(3個)ほか当日出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ SWC
(25件のレビュー)¥119税込¥1311パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC販売区分業務用
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応