カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 16
- 3(102)
- 4(154)
- 5(158)
- 6(152)
- 7(102)
- 8(260)
- 10(222)
- 12(193)
- 14(162)
- 18(141)
- 20(159)
- 22(143)
- 25(127)
- 27(128)
- 30(151)
- 35(116)
- 40(132)
- 50(137)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 20(20)
- 25(34)
- 30(31)
- 35(29)
- 40(32)
- 45(34)
- 50(37)
- 51(10)
- 55(27)
- 57(7)
- 60(30)
- 65(33)
- 70(25)
- 75(24)
- 80(27)
- 90(23)
- 100(31)
- 115(8)
- 120(7)
- 125(21)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.8(4)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.1(3)
- 1.2(31)
- 1.3(3)
- 1.4(31)
- 1.5(2)
- 1.6(38)
- 1.7(3)
- 1.8(17)
- 1.9(2)
- 2(28)
- 2.2(1)
- 2.3(9)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(4)
- 2.9(8)
- 3(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(17)
引張ばね(引きばね)(21)
強力ばね(87)
ばね定数(N/mm)
- 0.0168(2)
- 0.075(2)
- 0.088(2)
- 0.099(2)
- 0.137(2)
- 0.152(2)
- 0.155(2)
- 0.167(2)
- 0.191(2)
- 0.343(3)
- 0.38(4)
- 0.422(3)
- 0.711(3)
- 0.784(3)
- 8.72(3)
- 9.2(3)
- 17.44(3)
- 22.42(3)
- 56.99(3)
- 104.48(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(9)
- ばね鋼(7)
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(21)
- 鉄(41)
その他・ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 11.8(2)
- 14.7(2)
- 15.7(2)
- 15.8(2)
- 16.99(2)
- 17.7(2)
- 19.6(2)
- 20.4(2)
- 21.73(2)
- 21.85(2)
- 21.97(2)
- 23.5(2)
- 32(6)
- 35.3(3)
- 43(6)
- 47(6)
- 101.91(2)
- 126.58(2)
- 158.02(2)
- 206.98(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
11.8・14.7・15.7・15.8・16.99・17.7・19.6・20.4・21.73・21.85・21.97・23.5・32・35.3・43・47・101.91・126.58・158.02・206.98・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- SAMSOL(6)
- SHK(5)
- TRUSCO(10)
- WAKI(和気産業)(1)
- アキュレイト(3)
- エスコ(16)
- サミニ(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(11)
- タカノ(6)
- ツチノ(1)
- 東京発条製作所(111)
- 東発(2)
KSSC(ケーエス産業)・SAMSOL・SHK・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・タカノ・ツチノ・東京発条製作所・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(3個)当日出荷から9日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,280~税込¥2,508~1パック(5個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥722~税込¥794~1パック(3個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。