絞り込み
外径(Φmm)
- 7.5
- 3(102)
- 4(154)
- 5(160)
- 6(152)
- 7(102)
- 8(259)
- 10(221)
- 12(192)
- 14(161)
- 16(179)
- 18(141)
- 20(159)
- 22(143)
- 25(126)
- 27(128)
- 30(152)
- 35(115)
- 40(132)
- 50(136)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 12(7)
- 13(5)
- 19(7)
- 20(8)
- 20.5(2)
- 23(9)
- 24(4)
- 25(1)
- 26(3)
- 29(3)
- 30(1)
- 33(3)
- 34(9)
線径(Φmm)
- 0.45(4)
- 0.55(6)
- 0.6(9)
- 0.65(7)
- 0.7(9)
- 0.8(11)
- 0.9(1)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(10)
ばね定数(N/mm)
- 0.1666(1)
- 0.167(3)
- 0.235(3)
- 0.2352(1)
- 0.338(2)
- 0.343(4)
- 0.392(5)
- 0.559(3)
- 0.564(2)
- 0.569(3)
- 0.77(2)
- 0.775(3)
- 0.834(6)
- 1.059(4)
- 1.455(2)
- 1.461(3)
- 1.557(2)
- 1.559(3)
- 13.553(2)
- 18.446(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(17)
- 鉄(5)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 1.86(1)
- 2.94(5)
- 4.31(2)
- 4.66(5)
- 4.85(4)
- 6.18(3)
- 6.37(4)
- 6.42(2)
- 6.86(5)
- 7.4(4)
- 8.53(2)
- 9.12(3)
- 9.27(3)
- 10.13(2)
- 11.14(1)
- 13.24(3)
- 13.58(4)
- 14.26(2)
- 58.8(2)
- 89.4(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
1.86・2.94・4.31・4.66・4.85・6.18・6.37・6.42・6.86・7.4・8.53・9.12・9.27・10.13・11.14・13.24・13.58・14.26・58.8・89.4・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- エスコ(11)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- SHK(2)
- アキュレイト(2)
- ハイロジック(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- サミニ(1)
エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SHK・アキュレイト・ハイロジック・KSSC(ケーエス産業)・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,786~税込¥1,965~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-150材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.8外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.559許容荷重(N)13.24巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)10.51
スプリング・アンテナ
サミニ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷センサ等に利用できるスプリングです。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
7.5x0.8 / 34.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-151材質SUS304高さ(mm)34線径(Φmm)0.8外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.834許容荷重(N)13.58巻方向右密着高さ(mm)12.8許容荷重時高さ(mm)17.71
7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-148材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.7外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.461許容荷重(N)9.12巻方向右密着高さ(mm)5.3許容荷重時高さ(mm)5.76
7.5x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-146材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.65外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.059許容荷重(N)6.86巻方向右密着高さ(mm)4.9許容荷重時高さ(mm)6.52
7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-144材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.6外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.569許容荷重(N)6.18巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)8.14
7.5x0.55/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-142材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.55外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.392許容荷重(N)4.66巻方向右密着高さ(mm)5許容荷重時高さ(mm)8.13
7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-149材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.7外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.775許容荷重(N)9.27巻方向右密着高さ(mm)8.1許容荷重時高さ(mm)11.04
7.5x0.65/ 24.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-147材質SUS304高さ(mm)24線径(Φmm)0.65外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.559許容荷重(N)7.4巻方向右密着高さ(mm)7.5許容荷重時高さ(mm)10.75
7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-145材質SUS304高さ(mm)29線径(Φmm)0.6外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)6.37巻方向右密着高さ(mm)7.8許容荷重時高さ(mm)10.4
7.5x0.55/ 33.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-143材質SUS304高さ(mm)33線径(Φmm)0.55外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)4.85巻方向右密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)12.38
7.5x0.45/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-141材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.45外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.94巻方向右密着高さ(mm)4許容荷重時高さ(mm)8.35