絞り込み
外径(Φmm)
  • 9(3)
  • 11.25(4)
  • 14(7)
  • 14.5(4)
  • 16(7)
  • 17(4)
  • 18(6)
  • 19.2(4)
  • 20(3)
  • 21(6)
  • 22(3)
  • 22.5(4)
  • 26(7)
  • 28(3)
  • 31(3)
  • 31.0(3)
  • 36(5)
  • 37(7)
  • 43(4)
  • 68(3)
自由長(mm)
  • 120
  • 15(120)
  • 20(148)
  • 25(214)
  • 30(201)
  • 35(185)
  • 40(194)
  • 45(182)
  • 50(212)
  • 55(159)
  • 60(195)
  • 65(163)
  • 70(188)
  • 75(167)
  • 80(187)
  • 90(178)
  • 100(189)
  • 125(137)
  • 150(149)
  • 175(103)
  • 200(129)
線径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(7)
  • 1.25(4)
  • 1.4(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(8)
  • 2(5)
  • 2.3(6)
  • 2.5(4)
  • 2.6(6)
  • 2.9(3)
  • 3.2(6)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(8)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(12)
  • ばねの種類強力ばね(8)
ばね定数(N/mm)
  • 0.066(1)
  • 0.108(1)
  • 0.164(1)
  • 0.171(1)
  • 0.301(2)
  • 0.39(2)
  • 0.495(2)
  • 0.566(2)
  • 0.623(2)
  • 0.711(2)
  • 1.07(2)
  • 1.36(3)
  • 1.841(2)
  • 1.86(2)
  • 2.04(2)
  • 3.13(2)
  • 4.09(2)
  • 5.18(3)
  • 6.4(2)
  • 8.17(3)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • (26)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 27.14(1)
  • 38.25(2)
  • 47.57(2)
  • 59.03(2)
  • 60.82(2)
  • 73.98(2)
  • 108.3(1)
  • 115.71(1)
  • 128.27(1)
  • 135.74(2)
  • 140.89(1)
  • 155.28(1)
  • 173.68(2)
  • 223.73(1)
  • 249.28(1)
  • 266.05(1)
  • 287.57(1)
  • 292.04(1)
  • 319.08(1)
  • 382.95(2)
27.14・38.25・47.57・59.03・60.82・73.98・108.3・115.71・128.27・135.74・140.89・155.28・173.68・223.73・249.28・266.05・287.57・292.04・319.08・382.95・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所(8)
  • TRUSCO(6)
  • サンエス(昌和発條製作所)(5)
  • サミニ(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(4)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ツチノ(2)
  • アキュレイト(2)
  • SAMSOL(1)
  • SHK(1)
東京発条製作所・TRUSCO・サンエス(昌和発條製作所)・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・WAKI(和気産業)・ツチノ・アキュレイト・SAMSOL・SHK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

    アキュレイト(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK

    引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

    SHK(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
    ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ

    圧縮スプリング(12-1520~12-2258)

    サミニ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線の圧縮スプリングです。
    種別研磨あり巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • クロメート押しバネ ツチノ

    クロメート押しバネ

    ツチノ(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,406税込1,547
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 引張コイルばね(スチール) TRUSCO

    引張コイルばね(スチール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
  • クロメート引きバネ ツチノ

    クロメート引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄の押しバネです
    材質クロメート鋼線
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    4,698税込5,168
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 緩衝ばね サミニ

    緩衝ばね

    サミニ(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
    ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 高たわみ用強力ばね TU TU43-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU43-120

    東京発条製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)8.17自由長(mm)120外径(mm)43内径(mm)31ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU21-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU21-120

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.13自由長(mm)120外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU14.5-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU14.5-120

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.36自由長(mm)120外径(mm)14.5内径(mm)8.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU17-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU17-120

    東京発条製作所
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.04自由長(mm)120外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU31-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU31-120

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.18自由長(mm)120外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU26-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU26-120

    東京発条製作所
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.09自由長(mm)120外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU37-120 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU37-120

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.4自由長(mm)120外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
バネ