絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 2.75(2)
  • 3(4)
  • 3.5(5)
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 7.5(5)
  • 9(4)
自由長(mm)
  • 13
  • 15(120)
  • 20(148)
  • 25(214)
  • 30(201)
  • 35(185)
  • 40(194)
  • 45(182)
  • 50(212)
  • 55(159)
  • 60(195)
  • 65(163)
  • 70(188)
  • 75(167)
  • 80(187)
  • 90(178)
  • 100(189)
  • 125(137)
  • 150(149)
  • 175(103)
  • 200(129)
線径(Φmm)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(7)
  • 0.25(2)
  • 0.26(4)
  • 0.29(1)
  • 0.32(5)
  • 0.35(6)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(4)
  • 0.65(5)
  • 0.7(7)
  • 1(4)
ばねの種類
  • ばねの種類円錐ばね(1)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(11)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(11)
ばね定数(N/mm)
  • 0.02(2)
  • 0.04(1)
  • 0.051(1)
  • 0.06762(1)
  • 0.068(1)
  • 0.103(2)
  • 0.108(2)
  • 0.118(3)
  • 0.125(2)
  • 0.157(2)
  • 0.166(2)
  • 0.353(2)
  • 0.84(2)
  • 0.843(2)
  • 1.059(3)
  • 1.739(2)
  • 2.187(3)
  • 2.877(2)
  • 2.883(2)
  • 5.678(2)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(14)
  • (7)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.59(2)
  • 0.72(1)
  • 0.78(3)
  • 0.93(3)
  • 0.98(4)
  • 1.27(3)
  • 1.48(2)
  • 1.95(2)
  • 2.26(2)
  • 2.65(3)
  • 4.31(2)
  • 5.39(2)
  • 5.52(2)
  • 5.98(2)
  • 6.86(4)
  • 9.42(2)
  • 9.61(3)
  • 10.69(2)
  • 14.78(2)
  • 30.79(2)
0.59・0.72・0.78・0.93・0.98・1.27・1.48・1.95・2.26・2.65・4.31・5.39・5.52・5.98・6.86・9.42・9.61・10.69・14.78・30.79・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(7)
  • KSSC(ケーエス産業)(5)
  • アキュレイト(4)
  • TRUSCO(3)
  • 東京発条製作所(2)
  • サミニ(2)
  • SHK(1)
  • ハイロジック(1)
サンエス(昌和発條製作所)・KSSC(ケーエス産業)・アキュレイト・TRUSCO・東京発条製作所・サミニ・SHK・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    529税込582
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • ステンレス押バネ ハイロジック

    ステンレス押バネ

    ハイロジック(7件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB初張力(N)-
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
  • 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    引張コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • 円錐ばね サミニ

    円錐ばね

    サミニ(25件のレビュー)
    499税込549
    1袋(4個)
    当日出荷
    ステンレス線の円錐スプリングになります。
    ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,178税込1,296
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,539税込1,693
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ

    精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

    サミニ(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ステンレス製の引張ばねです。
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    710税込781
    1袋(20個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • Jスプリング JBシリーズ JB-48 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-48

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)13初張力(N)0.05総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)43
バネ