カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
- その他(54)
- ばね鋼(101)
- ステンレスすべて(622)
- SUS304(574)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(508)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東京発条製作所(3,118)
- エスコ(654)
- TRUSCO(37)
- フジキン(37)
- RS PRO(36)
- サミニ(30)
- アキュレイト(23)
- SHK(17)
- サンエス(昌和発條製作所)(15)
- WAKI(和気産業)(15)
- ツチノ(10)
- 東発(9)
- SAMSOL(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- ハイロジック(6)
- タカノ(6)
- 大阪魂(5)
- ノーブランド(4)
- ACE(エース)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
2ページ目: バネ

DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用色空
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
キックバネ(袋入り)
SHK(8件のレビュー)¥259税込¥2851袋(2個)ほか当日出荷用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥589~税込¥648~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン