絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: バネ

4,052件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.32/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-73材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.147許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)5.67
  • 4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
  • 4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
  • 4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
  • 3.5x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.5x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-32材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)0.93巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)4.36
  • 3.0x0.32/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
  • 2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
  • 2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
  • 8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-163材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)7.26巻方向密着高さ(mm)8.5許容荷重時高さ(mm)13.03
  • 8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
  • 8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ

    8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)

    エスコ
    449税込494
    1ケース(5本)
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.5外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18
  • 2.5x0.2 /  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
  • ねじ込み引張ばね サミニ

    ねじ込み引張ばね

    サミニ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フック部をプレートにした引張ばねです。
    表面処理防錆油塗布巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • ユニクロ引きバネ ハイロジック

    ユニクロ引きバネ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ばね・スプリングシリーズ
  • 5x0.8mm 押しスプリング エスコ

    5x0.8mm 押しスプリング

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952S-52材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)0.8外径(Φmm)5ばねの種類押しばね
  • 4.0x12mm 押しスプリング エスコ

    4.0x12mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    欠品中
    エスコ品番EA952VE-12材質ステンレス製高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36線径(Φmm)0.45外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95ばねの種類押しばね
  • 16x2.0mm 引きスプリング エスコ

    16x2.0mm 引きスプリング

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-162材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.0外径(Φmm)16ばねの種類引きばね
  • 11x1.6mm 押しスプリング エスコ

    11x1.6mm 押しスプリング

    エスコ(1件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952S-111材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)11ばねの種類押しばね
  • 10x1.6mm 押しスプリング エスコ

    10x1.6mm 押しスプリング

    エスコ(1件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952S-102材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)10ばねの種類押しばね
  • 10x1.0mm 押しスプリング エスコ

    10x1.0mm 押しスプリング

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA952S-101材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)10ばねの種類押しばね
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    引張コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO
    499税込549
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。
    材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製

    フジキン
    199税込219
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製

    フジキン
    719税込791
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製

    フジキン
    199税込219
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット

    フジキン
    669税込736
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカプラバネ 大阪魂

    ポリカプラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)6
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-125

    東京発条製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-70

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)75.52自由長(mm)70外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-100

    東京発条製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-90

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)122.43自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-90 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-90

    東京発条製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)60.92自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM14-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM14-40

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)29.77自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM22-30 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM22-30

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM27-100 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM27-100

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)44.62自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF12-55 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF12-55

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.95自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
バネ
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
7ページ目: バネ 【通販モノタロウ】