絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バネ

4,049件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • 大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304自由長(mm)250.0
  • 6.0x16mm 押しスプリング エスコ

    6.0x16mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
  • 5.0x13mm 押しスプリング エスコ

    5.0x13mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VG-13材質ステンレス製高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48線径(Φmm)0.7外径(Φmm)5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35ばねの種類押しばね
  • 4.0x11mm 押しスプリング エスコ

    4.0x11mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    欠品中
    エスコ品番EA952VE-11材質ステンレス製高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75ばねの種類押しばね
  • 12x34mm 押しスプリング エスコ

    12x34mm 押しスプリング

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VQ-34材質ステンレス製高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20線径(Φmm)2.0外径(Φmm)12総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23ばねの種類押しばね
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • 波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ

    波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
    材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム碍子丸線 共立電機

    ドラム碍子丸線

    共立電機
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途パイプ用電圧(kV)6
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)17.65自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね重荷重 TH 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径16mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)755RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色
  • コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • プラばね(ポリアセタール) ノーブランド

    プラばね(ポリアセタール)

    ノーブランド
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • 押しスプリングセット エスコ

    押しスプリングセット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)材質炭素鋼(S60C)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
  • 押し/引き・スプリングセット エスコ

    押し/引き・スプリングセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)材質炭素鋼(S60C)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
  • 8x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    8x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-801材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.94許容変位置(deg)51自由角度(°)90
  • 7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SH-734材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)1.2アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])2.34許容変位置(deg)72自由角度(°)90
  • 6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-624材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)180
  • 5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-528材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])1.03許容変位置(deg)49自由角度(°)90
  • 4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-426材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.57許容変位置(deg)37自由角度(°)135
  • 4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-424材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)180
  • 4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-417材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)135
  • 3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-331材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)90
  • 4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-77材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.166フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)24.1
  • 3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-47材質SUS304高さ(mm)10.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)18.3
  • 3.2x0.23/  9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(2件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-35材質SUS304高さ(mm)9.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)21.7
  • 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-3材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)23.6
  • 2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-14材質SUS304高さ(mm)17.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)50.1
  • 5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本 エスコ

    5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)26.7
  • 5.0x0.45/  8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-78材質SUS304高さ(mm)8線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.069許容荷重(N)4.31巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)3.96
  • 4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
  • 4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
バネ