絞り込み
ブランド
自由長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
0.02・0.03・0.04・0.05・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.13・0.15・0.17・0.18・0.23・0.29・0.36・0.43・0.49・0.5・1.02・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バネ

4,085件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラCセット アキュレイトウルトラCセットアキュレイト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!! あれば何とかなる ばね現物付カタログです。 供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。 バネ選定・収納に便利なA4サイズです。
用途ばね設計時の開発現場に。材質SUS304WPB外径(Φmm)2~10(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
8x0.5mm 引きスプリング エスコ8x0.5mm 引きスプリングエスコ
2,990税込3,289
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-81長さ(m)1
8.0x22mm 押しスプリング エスコ8.0x22mm 押しスプリングエスコ
1,120税込1,232
1セット(10本)
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VL-22高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2
6.0x16mm 押しスプリング エスコ6.0x16mm 押しスプリングエスコ
535税込589
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
360税込396
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
強力ばね TH(重荷重) TH30-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-25東京発条製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)440.74自由長(mm)25外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF35-40 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF35-40東京発条製作所
489税込538
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)47.94自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30東京発条製作所
389税込428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF16-25 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF16-25東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-25 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-25東京発条製作所
629税込692
1個
翌日出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色ばね定数(N/mm)53.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)25
Jスプリング JAシリーズ JA-289 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-289東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.47自由長(mm)30総巻数(巻)10外径(mm)10内径(mm)8入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)24使用たわみ(mm)16.3
強力ばね 丸線コイルばね LR LR25-65 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR25-65東京発条製作所
679税込747
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)29.49自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)17ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25東京発条製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.42自由長(mm)25外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-10 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-10東京発条製作所
95税込105
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.92自由長(mm)10外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10東京発条製作所
95税込105
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.79自由長(mm)10外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
1,511税込1,662
1個
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径25mm東京発条製作所
359税込395
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径18mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径18mm東京発条製作所
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径20mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径20mm東京発条製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径40~60mm)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
電池バネ ツチノ電池バネツチノ
229税込252
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ばねの種類電池ばねRoHS指令(10物質対応)対応
鉄バンドバネ WAKI(和気産業)鉄バンドバネWAKI(和気産業)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
水道ホース止め・玩具・工作
材質クロメート鋼線
電池ばね板タイプ 単4用プラス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用プラス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質C26801/2H Niメッキ付材RoHS指令(10物質対応)対応
電池ばね線タイプ 両極用電池ばね アキュレイト電池ばね線タイプ 両極用電池ばねアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しスプリングセット エスコ押しスプリングセットエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
引きスプリングセット エスコ引きスプリングセットエスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TBセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.30×5/32”×1-1/4”(30)0.45×1/4”×9/16”(30)0.50×1/4”×2”(20)0.60×5/16”×3-1/2”(10)0.70×3/8”×2-5/16”(10)0.70×3/8”×2-13/16”(10)0.70×3/8”×4-3/4”(5)0.80×1/2”×2-7/8”(10)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-417内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)135
3x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-319内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)90
3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-311内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SG-159高さ(mm)23.5ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)32.9
5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-102高さ(mm)17.8ばね定数(N/mm)0.035フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)52.2
2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6
5.5x0.55/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.5x0.55/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-96高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.853許容荷重(N)5巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)4.3
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4.5線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-65高さ(mm)18端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.21巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.75
3.5x0.29/  6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.5x0.29/ 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.29材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-37高さ(mm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.49許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)2許容荷重時高さ(mm)2.4
3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-34高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.23巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.75
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
バネ