絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
669件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水バッグ 三洋

    吸水バッグ

    三洋
    35,980税込39,578
    1袋(20枚)ほか
    翌日出荷
    水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
    用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布対応
  • 吸油シート テラモト

    吸油シート

    テラモト(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1パック(110枚)
    当日出荷
    工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。 水は吸わずに油だけ吸い取ります。
    種別オイル専用材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2
  • 油吸着マット ダイニック

    油吸着マット

    ダイニック(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
    吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO

    高性能油吸着材オイルキャッチャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
    用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%ブルー対応オイル縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
  • 油分分散剤PRO ラグロン

    油分分散剤PRO

    ラグロン
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。
    用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール対応ミシン目あり
  • 液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN

    液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5

    JOHNAN
    16,980税込18,678
    1本(5L)
    当日出荷
    濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
    用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ無色透明タイプ濃縮タイプ対応オイル吸油量10Kg/箱
  • ピグアンチミルデューソックス ピグ

    ピグアンチミルデューソックス

    ピグ
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
    用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300グリーンマーク認定
  • タフネルオイルブロッター エム・エーライフ

    タフネルオイルブロッター

    エム・エーライフ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
    用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
  • 水油吸着材 エコノミータイプ TRUSCO

    水油吸着材 エコノミータイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10枚入りの少量タイプです。
    用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
  • 高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番790-1241種別オイル専用形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)3.8長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ段ボールボックス入り
  • 緊急時油処理キット TRUSCO

    緊急時油処理キット

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
    用途オイル用(水は吸いません)材質植物系天然繊維主体対応オイル
  • ケミカルソーベント(シートタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルソーベント(シートタイプ)

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番254-5594厚さ(mm)2.7寸法(縦×横)(mm)280×330対応オイル、水吸収量(L/箱)14質量(g/枚)26アズワン品番8-1082-02
  • グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全

    グリーストラップ専用 油吸綿

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(30枚)
    当日出荷
    天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
    用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途水溶性液体・有機溶剤吸着用材質植物繊維主体長さ(mm)500ベージュ
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

    JOHNAN
    10,980税込12,078
    1箱(1巻)
    4日以内出荷
    1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに100mm×250mmにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品としてトラスコ品番433-1915形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー長さ(m)18対応オイル、水吸油量(L/箱)29
  • 油専用吸着フェンス ABS ジャパン

    油専用吸着フェンス

    ABS ジャパン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン長さ(m)3対応オイル
  • スーパーピグ(R)ソックス ピグ

    スーパーピグ(R)ソックス

    ピグ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
    用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策トラスコ品番406-0946種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油・水吸着マット シートタイプ

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水(溶剤)専用材質ポリプロピレン、不織布形状シートタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)400×500
  • 油吸着材 エコノミータイプ TRUSCO

    油吸着材 エコノミータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
    用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
  • 油分吸着剤 シェルビオ 鈴木油脂工業(SYK)

    油分吸着剤 シェルビオ

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,398税込2,638
    1個(650g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
    対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    9,598税込10,558
    1箱(18m)
    4日以内出荷
    油のみを素早く吸収します。(水は吸収しません。) 細かいミシン目が入っているので、手でカットができます。 小さくカットして、ウエス代わりにも活用できます。 ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出してご使用いただけます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に 工具置き場に敷いて汚れ防止に 浮上油回収に材質ポリプロピレン形状ロール長さ(m)18寸法(縦×横)(mm)カット後:250×100対応寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3吸収量(L/箱)28ミシン目あり
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

    JOHNAN
    11,980税込13,178
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油と水兼用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロールグレー対応油/水ミシン目あり
  • pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱) ピグ

    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)

    ピグ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
  • 吸油シート(オイル・水両用) テラモト

    吸油シート(オイル・水両用)

    テラモト
    8,298税込9,128
    1箱(110枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
    用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2対応オイル、水
  • 液体用吸着マット ABS ジャパン

    液体用吸着マット

    ABS ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
    用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500
  • 業務用 油固化剤 油っ固 ゆっこ ライオンハイジーン

    業務用 油固化剤 油っ固 ゆっこ

    ライオンハイジーン
    699税込769
    1個(500g)
    当日出荷
    手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。
  • クレシア オイル吸着マット 日本製紙クレシア

    クレシア オイル吸着マット

    日本製紙クレシア
    22,980税込25,278
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。
    用途オイル用。対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルキャッチングシートCF 横浜油脂工業(Linda)

    オイルキャッチングシートCF

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。
    用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱対応オイル
  • 油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー

    油分散洗浄剤 BY FAR Z

    グローブイーピー(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1缶(18kg)
    当日出荷
    油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
    用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。質量(kg)18タイプ希釈タイプ(3~100倍)使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )繰り返し・詰め替え対応
  • ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション

    ピグウォッシュブロッカーダイク

    ニューピグコーポレーション
    25,980税込28,578
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
    用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ブルーピグソックス(ブルーソックス) ニューピグコーポレーション

    ブルーピグソックス(ブルーソックス)

    ニューピグコーポレーション
    3,198税込3,518
    1パック(2本)
    当日出荷
    十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 1本で約2.8L吸収。
    用途液体の流れをブロック シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
  • 油吸収シート 油・水兼用(ロール) TRUSCO

    油吸収シート 油・水兼用(ロール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
    用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
  • グリストラップ用油吸収材 オイルホールド カンダ[厨房用品]

    グリストラップ用油吸収材 オイルホールド

    カンダ[厨房用品]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリストラップ用吸収材 取り扱いがとても簡単 驚異の油吸収力 天然素材で環境に優しい グリストラップにたまった油を簡単に かつ確実に回収できる製品です! グリストラップの油槽に入れるだけで油を良く吸収する製品です。 特別な装置は必要なく、誰でも簡単に清掃できます。ネット構造になっていて取り出しもいたって簡単です。 一般的な合成繊維(ポリプロピレン)に比べて約4倍の油を吸収します。また、油を吸っても水に沈みません。
    質量(g)50/ネット入対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×30~40
  • ハズマットピグソックス ピンクソックス ニューピグコーポレーション

    ハズマットピグソックス ピンクソックス

    ニューピグコーポレーション
    9,498税込10,448
    1パック(2本)
    当日出荷
    油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
    材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン対応オイル、水、酸、アルカリ直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
  • ピグマット ピグ

    ピグマット

    ピグ
    32,980税込36,278
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷
    油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • オイルシート 橋本クロス

    オイルシート

    橋本クロス(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(1ロール)ほか
    翌日出荷
    衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
    仕様ロールタイプ種別オイル/水/溶剤用材質ポリエステル厚さ(mm)6吸油量(L/m2)4
  • 油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ) TRUSCO

    油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
    用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番409-7572種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)5.5タイプロールタイプ長さ(m)30吸収量(油)48L/巻吸油量(L/m2)1.6
液体吸収材・処理剤