カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(21)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイナスイオン発生空気清浄機
ツインバード(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)色パールホワイトコード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)適合床面積~12畳花粉モード○脱臭機能○タイマー機能○
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル長さ(m)5耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き
スイデン¥17,900税込¥19,6901個3日以内出荷トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
集塵機 2.2KW 60HZ
ムラコシ(1件のレビュー)¥249,000税込¥273,9001台15日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵装置付作業台
淀川電機製作所¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。質量(kg)35出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
ビルトロンフィルタ
日本無機¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)
淀川電機製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50出力(kW)0.05周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5集塵容量(L)0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8吸込口径(Φmm)55最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
防カビユニット
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
保護エレメント(HEPA)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281セット(2枚)5日以内出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機
ダイソン¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷【独自のDyson HushJet エアプロジェクション】ジェットエンジンの設計から着想を得て、星型のノズル形状を採用。空気の流れによる騒音を低減し、パワフルなエアフロープロジェクションを実現。革新的な設計により乱流を最小限に抑え、パフォーマンスを損なわず静かに空気を浄化。【パワフルな空気清浄能力】独自の高速で集中したエアプロジェクションが、最大100m?の部屋の空気を浄化?。コンパクトなサイズながら、部屋全体の空気を循環。ハウスダストなどの汚染物質をしっかり捕集します。【静電HEPAフィルター】0.3μmまでもの微細な粒子を99.97%捕集?。定期的なフィルターのお手入れは不要で、フィルターを約5年に1回交換するだけ。【活性炭フィルター】活性炭フィルターがペットや料理のニオイ、二酸化窒素などの有害なガスを除去し?、快適な環境をつくります。【高い密閉性】密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【ウイルスやハウスダストを除去】Dyson HushJet shizuka 空気清浄機は、ウイルス?やハウスダストを除去し、室内の空気を清潔に保ちます。【オートモード】搭載のセンサーが空気中に浮遊する粒子や有害なガスを自動で検知し、リアルタイムで、風量を調整し、効率よく空気をきれいにします。【コンパクト】幅230mm、高さ470mmのコンパクトさで、どんな部屋にも溶け込みます。空間を邪魔せず、パワフルに空気清浄。【MyDysonアプリ対応】どこにいてもワンタッチで操作可能。室内の空気の状態もモニターすることができ、スケジュール設定も可能。【独自のコンプレッサーデザイン】汚れた空気をパワフルに吸引し、毎秒最大70Lの空気を清浄。効率良く且つ静かに、空気をきれいにします。【簡単なお手入れ】星型ノズルは簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。質量(kg)3.15電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大19モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能HEPAフィルター(静電)、活性炭フィルター、密閉性、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、オートモード、ナイトモード運転音(dB)最小13.3 / 最大46.2適合床面積空気清浄能力:19畳 (30分) / 55畳 (60分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×47風量調整3(アプリ使用時:10)
空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約31畳。騒音レベル:27.4~50.6dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ。自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)。オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。タイマー設定(1/4/8時間)。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60
集じん脱臭フィルター 20畳
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷空気清浄機20畳(AAP-S40A-W、KAP-S40A-W)、加湿空気清浄機20畳(AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W)に使用する集じん脱臭フィルターです。寸法(mm)198×198×199質量(g)510対応機種空気清浄機20畳:AAP-S40A-W、KAP-S40A-W、加湿空気清浄機20畳:AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W主要材質ポリプロピレン、PET、活性炭、ABS
送排風機 ストレートタイプ
藤田¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
加湿空気清浄機
シャープ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。パワフルな加湿量。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。再生プラスチック材採用。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)
集塵・脱臭一体型フィルター
シャープ¥6,998税込¥7,6981枚7日以内出荷空気清浄機用集じん・脱臭一体型フィルター。対応製品FU-T40-H/FU-T40-W/FU-T40BK-H/FU-T40BK-W/FU-U40-H/FU-U40-W/FU-U40BK-H/FU-U40BK-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約2年に1回
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥7,420~税込¥8,162~1本翌々日出荷梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220
カーボンフィルター DX55/DB55専用
フェローズ¥5,498税込¥6,0481セット(4枚)翌々日出荷空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
HEPAフィルター DX55/DB55専用
フェローズ¥8,498税込¥9,3481枚翌々日出荷空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55。空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
HEPAフィルター DX5/DB5専用
フェローズ¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
加湿フィルター
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する加湿フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)掃除機で吸ったりしないでください。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。質量(g)65.8交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×20×177対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する集塵フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)集塵フィルターの水洗いは絶対にしないでください。強く押したり、まるめたりはしないでください。破れると清浄効果が失われます。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。質量(g)244.1交換目安約2年に1回(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×45×233対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付
オーム電機¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
首かけ空気清浄機 スタンドセット付き
ソウイジャパン¥5,980税込¥6,5781台8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
ダクトファン(キャスター付)
J&S¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!。風の到達距離は55m以上。単相100Vなので使用場所を選ばない用途工場の暑気対策、換気。イベント会場。スポーツ施設。ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持質量(kg)60電源(V)単相100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943消費電力(W)650/730ハネ径(cm)60風量(m3/min)160/178周波数50/60Hz騒音値(dB)88/94極数(P)4
PC押入れスノコ2枚組
パール金属¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)翌々日出荷気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5
エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)
パルスジェット集じん機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥769,800~税込¥846,780~1台8日以内出荷から25日以内出荷省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ
サンカ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。





































![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)