15ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,228件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 最小高圧型集塵機 チコーエアーテック

    最小高圧型集塵機

    チコーエアーテック
    157,980税込173,778
    1個
    23日以内出荷
    業界最小・小型高圧型集塵機
  • プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    プレフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
    用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
  • HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    HEPAフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    32,980税込36,278
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
    用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
  • ブルーデオSにゃんこモデル マスクフジコー

    ブルーデオSにゃんこモデル

    マスクフジコー
    36,000税込39,600
    1台
    4日以内出荷
    猫のトイレ臭を、”光除菌”でやしさしく除去。どんなにかわいい猫ちゃんでも、トイレまわりのニオイだけは避けられません。掃除しても、スプレーしても、どこかで残るツンとした臭い・・・。その原因は「アンモニア」や「3-MMB(トリメチルアミン)」という猫特有の臭気成分。この3-MMBは、非常に強いニオイ分子で、一般的な脱臭剤では分解・除去しきれない厄介な成分です。ブルーデオにゃんこモデルは、この”アンモニア”・”3-MMB”に着目。光触媒のチカラで、ニオイをしっかり除去し、空気を清潔に保ちます。猫想いの脱臭除菌機(1:猫にやさしい「光除菌方式」。猫への影響にも配慮した、化学物質を放出しない方式です。2:驚かせない静音設計。モーター回転をゆるやかに上げ、音に敏感な猫もリラックス。3:噛みに強い電源コード。丈夫なPVC編み込み仕様で、断線リスクを軽減。4:猫が落ち着くグレーカラー。白や黒を避けた優しいグレートーンで、空間にも自然にも馴染む。)。A4サイズで10畳対応(猫のトイレのそばにも置けるコンパクトサイズなのに、室内臭も10畳までしっかり脱臭。リビングや寝室にもなじむデザインです。)。5年間フィルター交換不要(光除菌フィルター+脱臭フィルターで脱臭力長持ち。日々のお手入れも簡単で、いつも清潔。)
    質量(kg)約1.6消費電力(W)弱11、標準11.5、ターボ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×140×289運転音(dB)弱21、標準25、ターボ48適合床面積約10畳
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
    付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
  • 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    7,980税込8,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ

    丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。
    交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)対応機種気化加湿器:AHM-MVU55A・KHM-MVU601寸法(Φ×mm)185×230
  • ミストコレクター”ミストキャッチャー” Winwell

    ミストコレクター”ミストキャッチャー”

    Winwell
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
    用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    31日以内出荷
    用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
  • 工業用脱臭機 Shuman

    工業用脱臭機

    Shuman
    5,198,000税込5,717,800
    1台
    31日以内出荷
    活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
    用途大規模の工場内で働く人の健康対策や周辺への悪臭漏れに。トラスコ品番206-6336材質本体:ステンレス幅(mm)585高さ(mm)1846タイプダクト奥行(mm)537電源(V)三相200風量(m3/min)26.7フィルターハニカムフィルター500×500消費電力(W)(50/60Hz)300使用の目安1600m2吐出口Φ175ダクト標準消費電力料金(円/h)4.1
  • 可搬式脱臭機 Shuman

    可搬式脱臭機

    Shuman
    579,800税込637,780
    1台
    22日以内出荷
    活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。持ち運びができるので様々な現場で使用できます。
    用途改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。タバコの臭いに。工業用製造ラインに。化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。ホテルや飲食店に。アイボリー電源(V)単相100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)58/58使用の目安~20畳標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
  • オイルミスト除去・脱臭機 Shuman

    オイルミスト除去・脱臭機

    Shuman
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    31日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
    用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150
  • オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付) Shuman

    オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)

    Shuman
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。
    用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
  • オイルミスト除去装置 Shuman

    オイルミスト除去装置

    Shuman
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。
    電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
  • 交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機

    交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
  • 空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機

    空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き
    付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
  • ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ

    コトヒラ工業
    21,980税込24,178
    1枚
    18日以内出荷
    用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
    用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
  • 空気清浄機 シィー・ネット

    空気清浄機

    シィー・ネット
    9,980税込10,978
    1台
    6日以内出荷
    手軽にキレイな快適空間。コンパクト空気清浄機。ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策。高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)。空気の汚れがわかるコンディションライト搭載
  • 空気清浄機 フィリップス

    空気清浄機

    フィリップス
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機。ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
  • 空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ)

    空気清浄機 AIRMEGA 400

    COWAY(コーウェイ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
  • 空気清浄機 AIRMEGA 150 COWAY(コーウェイ)

    空気清浄機 AIRMEGA 150

    COWAY(コーウェイ)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    ミニマルでシンプルなデザイン。インテリアに合わせて選べるカラーバリエーション。置く場所を選ばないスリム設計で、優れた清浄力を発揮。手を汚さずに取り外せるから、フィルターのお手入れもかんたん。
  • 空気清浄機 オーム電機

    空気清浄機

    オーム電機
    8,980税込9,878
    1台
    6日以内出荷
    静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
  • マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture LG

    マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture

    LG
    53,900税込59,290
    1台
    7日以内出荷
    マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
  • NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ)

    NOBLE 空気清浄機

    COWAY(コーウェイ)
    99,800税込109,780
    1台
    8日以内出荷
    デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
  • ブラストファン 日本緑十字社

    ブラストファン

    日本緑十字社
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
    用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。奥行(mm)380電圧(V)単相100モータータイプ全閉型電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付き材質(羽根)アルミ
  • ポータブルファン SPJR

    ポータブルファン

    SPJR
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
    用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルフィルター  SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    84,980税込93,478
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    67,980税込74,778
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    75,980税込83,578
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    89,980税込98,978
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    129,800税込142,780
    1セット(2枚×2種類)ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1枚ほか
    36日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター ピュアプット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアプット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1セット(10個)ほか
    36日以内出荷
    高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
    用途【PurePut/ピュアプット】シート包装ガス吸着剤。コンパクトで扱いやすい特殊シート(不織布)包装の吸着剤。美術館・博物館などの収蔵品を劣化防止。構造シート包装型縦(mm)100横(mm)85
  • ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアプット ボックス

    アイ・オー・テクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1セット(5箱)ほか
    51日以内出荷
    高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
    用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)
  • ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1個
    66日以内出荷
    高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
    用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。幅(mm)610構造板状

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品