5ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,229件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用集塵フィルター ダイキン工業

    交換用集塵フィルター

    ダイキン工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
  • 送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 大風量タイプ

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
  • 集じんフィルター シャープ

    集じんフィルター

    シャープ
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
  • カンタン取替えプレフィルター ダイニチ工業

    カンタン取替えプレフィルター

    ダイニチ工業
    1,898税込2,088
    1パック(3枚)
    当日出荷
    家庭のホコリの約75%をここでキャッチします。
    トラスコ品番462-8905適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)251高さ(mm)3.6奥行(mm)251
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    489税込538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用 東洋アルミエコープロダクツ

    ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1枚)
    当日出荷
    銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
  • SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER

    SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機

    SLOWER
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
    セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
  • AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード

    AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター

    ツインバード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • 加湿空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
    適合機種HXF-A25材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)124交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
  • ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-220用

    赤松電機製作所
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • ダクト補修用テープ TRUSCO

    ダクト補修用テープ

    TRUSCO
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
    用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • フレキシブルダクトホース200mmx5m PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース200mmx5m

    PROMOTE(プロモート)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
    用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
  • フレキシブルダクト WIZ'A

    フレキシブルダクト

    WIZ'A
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    用途工場や建設現場での換気や排気などに材質-ブラック/グレー取付方式ロープ紐
  • 加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能
  • 吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業

    吸煙機・集塵機用プレフィルター

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1組(5枚)ほか
    5日以内出荷
    5枚入り商品です。
    品名プレフィルター
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
  • 新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
    用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • 空気清浄機 バルミューダ

    空気清浄機

    バルミューダ
    54,000税込59,400
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターコード チコーエアーテック

    コネクターコード

    チコーエアーテック
    13,300税込14,630
    1個(3m)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
  • 手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動はたき用 ブーツ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    329税込362
    1個
    欠品中
    手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
    用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
  • Levoit Core 400S 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core 400S 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
    セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約3.0~24.0本体質量(kg)約5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積32畳(53m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
  • ALEG UV殺菌ランプ GLシリーズ ALEG

    ALEG UV殺菌ランプ GLシリーズ

    ALEG
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • 防爆ママ 大西電機工業

    防爆ママ

    大西電機工業
    229,000税込251,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
  • 加湿フィルター 日立

    加湿フィルター

    日立(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
  • シューマンキューブ(プロ)用フィルタ Shuman

    シューマンキューブ(プロ)用フィルタ

    Shuman
    9,190税込10,109
    1セット(2枚)
    当日出荷
    接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルターです。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。 メチルイソブチルケトン・酢酸エチル・トルエン・キシレン・スチレンに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アンモニア・トリメチルアミンにも効果を発揮します。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。
  • シューマンキューブ(プロ) Shuman

    シューマンキューブ(プロ)

    Shuman(1件のレビュー)
    44,900税込49,390
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
    用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
  • FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープ

    FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8811
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード脱臭機能タバコモード
  • 送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き

    スイデン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
  • 排気フィルタ チコーエアーテック

    排気フィルタ

    チコーエアーテック
    25,900税込28,490
    1個
    11日以内出荷
  • 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
  • 加湿除菌脱臭機 富士通ゼネラル

    加湿除菌脱臭機

    富士通ゼネラル
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
  • 送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 低騒音タイプ

    スイデン
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品