カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吸込口組品(750w) SDC-CS
スイデン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番422-7552適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6
吸込口組品(3700w)
スイデン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トラスコ品番422-5962適合機種SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS
スイデン¥599税込¥6591個4日以内出荷トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
EX-400V フレキシブ集塵アーム
ヤマダコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
EX-400H フレキシブル集塵アーム
ヤマダコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホースがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。トラスコ品番389-8986耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形
鎌倉製作所¥739,800税込¥813,7801台11日以内出荷省電力・低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)88出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)245/285騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195耐熱クラスF極数(P)6
産業用送風機 BJ-6362 低騒音形
鎌倉製作所¥379,800税込¥417,7801台11日以内出荷強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)62.6本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
除湿機用サプリメントカートリッジ
三菱電機¥599税込¥6591式7日以内出荷適合機種MJ-100VX, MJ-160VX, MJ-180VX, MJ-Z70WX, MJ-100WX, MJ-160WX, MJ-180WX, MJ-Z70AX, MJ-H100AX, MJ-100AX, MJ-180AX, MJ-Z70BX, MJ-H100BX, MJ-100BX, MJ-180BX, MJ-S100B, MJ-Z70CX, MJ-H100CX, MJ-100CX, MJ-180CX, MJ-S100C, MJ-Z70DX, MJ-H100DX, MJ-100DX, MJ-180DX, MJ-S100D
エアムーバー2 強力送風機
ペンギンワックス¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷ハンドル付きで移動ラクラク!強風送風スピード乾燥!。ハードフロアやカーペット洗浄後の乾燥に使える強力送風機。風量は3段階切替で、状況に応じて効率的な乾燥作業が可能。移動に便利なハンドル付き。伸縮式でコンパクトに収納可能。質量(kg)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×465×522コード長さ(m)6.5風量(m3/min)強 90/ 中 76/ 弱 62
HP-24Li コードレスハイパワーブロワー
ペンギンワックス¥134,980税込¥148,4781台3日以内出荷風量切替4段階、最大風量 従来比5倍!(BL24Li比較)。コード式と比較しても劣らない風量で乾燥性能が大幅に向上しました。切替も4段階で細かく調整できます。移動に便利なキャリーハンドル搭載!。高さが3段階に調整できるキャリーハンドルで移動もラクラクです。最大連続時間280分!(バッテリーLV14MX使用)。風量1でも従来比3倍の風量! 連続280分の長時間作動が可能になります。コンセントも1本で済み、設置も省スペースです。質量(kg)16.2(バッテリーLV925MX使用時)、17.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×465×522/700/950モーター(W)300風量(m3/min)ダイヤル143、257、366、472(4段階ダイヤル)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)連続動作時間45-180分 (バッテリーLV925MX使用時)、70-280分(バッテリーLV14MX使用時)
CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン
ペンギンワックス¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現。コードレスだから作業中のストレスゼロ!。さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。基本機能も便利機能も充実したファン型送風機。45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。質量(kg)約12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)593×401×847天板耐荷重(kg)約25風量(m3/min)0-110首振角度(°)(自動)左右約90騒音レベル(dB(A))約58連続動作時間3.5時間(バッテリーLV9MX/LV925MX使用時)、5.5時間(バッテリーLV14MX使用時)≪最大風量時≫首振り上下手動調整可羽根径(Φmm)約450左右首振(自動)ON/OFF可
シーリングファン(リモコン付)
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷天井の引き掛けシーリングに設置するシーリングファンです。シーリングファンで室内の温度を均一化、エアコン等による空調効率を向上させ省エネを実現させます。ファン回転向きを調整することで冷房/暖房に対応し、一年を通して快適にご使用いただけます。仕様傾斜天井:別売り延長パイプ使用で可能材質鋼板シルバーサテン塗装、羽根:木製(表面ダーク色、裏面ホワイトウッド色)寸法(mm)Φ1200×高さ410質量(kg)4.7消費電力(W)12.3(50Hz)、14.7(60Hz)※高速回転時風量3段階切替回転方向正・逆
チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ
チコーエアーテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
エアクリーンフィルター
アピックス¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷アピックス空気清浄機付きサーキュレーターの専用フィルターになります。エアクリーンフィルター交換のお知らせ表示。フィルター交換表示が点滅している場合は、新しいエアクリーンフィルターに交換する目安となります。エアクリーンフィルター交換後は、センサー自動運転スイッチを3秒長押しするとエアクリーンフィルター交換ランプが消灯します。エアクリーンフィルター交換ランプ点滅中は、センサー自動運転ができません。質量(g)1023本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×246×275
多用途集じん機
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
デミスタータイプ ミストコレクター
YHB ECO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷SUS製デミスター搭載のミストコレクター(ミストクリーナー)です。中性洗剤で洗浄し、再使用可能です。ラーニングコストの削減につながります。用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)95
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-400、YMC-400C、YMC-400Fに適合します。
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-400、YMC-420、YMC-400C、YMC-420C、YMC-400F、YMC-420Fに適合します高さ(mm)500外径(Φmm)350
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。
ミストコレクター用チップセパレータ
YHB ECO¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-420、YMC-420C、YMC-420Fに適合します。
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。高さ(mm)500外径(Φmm)350
ミストコレクター用アフターフィルター
YHB ECO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。高さ(mm)330外径(Φmm)350
フィルタータイプ ミストコレクター
YHB ECO¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷スタンダードタイプのミストコレクター(ミストクリーナー)です。99.8%の補集効率があります。遠心力&フィルターによるミスト処理が可能です。工場内の大気改善やセンサーや測定機器のオイルミストによる悪影響防止などに最適です。用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
フィルター風量計付タイプ ミストコレクター
YHB ECO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷遠心力&フィルターによるミスト処理ができます。集塵効率は99.8%です。風量計によりフィルター交換時期の確認が可能です。定期的なフィルター交換でミストクリーナー本体の長寿命化を実現しました。用途設備環境保全、工場内大気改善など電流(A)200V:8.9電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約18畳。騒音レベル:25~54dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動。スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン。部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)。0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)3.1電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)39保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×24.1×37.1
空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約31畳。騒音レベル:27.4~50.6dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ。自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)。オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。タイマー設定(1/4/8時間)。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60
空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳
フェローズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量6.2立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3658幅(mm)530高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳
フェローズ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量12.5立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3659幅(mm)885高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
集じん機
Hakken(コンセック)¥3,598,000税込¥3,957,8001台8日以内出荷高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。またフィルタは水洗い可能です。ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。付属品レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンドトラスコ品番712-7590電源(V)200/220集塵容量(L)60ダクト径(Φmm)Φ75またはΦ50本体寸法(mm)奥行1126本体寸法(mm)高さ1361最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.8本体寸法(mm)幅590真空度(kPa)43吸込口径(Φmm)75電源ケーブル5.5sq×4芯×10m
ポータブル形集じん機 PS-100
ダイヘン¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
キャビネットファン
ナカトミ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。羽根が本体に覆われた安全設計です。風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。移動に便利な吊り金具付きです。耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。付属品吊り金具×4、コードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)7.7/8.9(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700/870(強)スイッチロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF角度(°)【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50本体質量(kg)80安全装置(サーマルプロテクター)150℃、17A風量(m3/min)217/233(強)騒音値(dB)77/78風速(m/min)379/393(強)保証期間1年間電源コードVCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)ファン55cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅82.5×奥行53.5×高180
ダクトファン
J&S¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!。耐久性の高いNSKベアリング使用しております。上下角度調整可能です。極数4P周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電源コード(m)3.5
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
空気浄化清浄機 ウィルセブA
後藤¥35,998税込¥39,5981個7日以内出荷お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック。高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置。どんな空気清浄機もこれには勝てません。ニオイ・花粉には驚く効果を発揮。無音なのに風の流れが…不思議用途多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)。※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。付属品USB電源コード、AC電源アダプター仕様【特許】第7221500号色ホワイト質量(g)1200電源(V)AC100 50/60Hz USB3.0消費電力(W)2.5(最大5 電源アダプター含む)幅(cm)13.5安全装置過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ保証期間1年間高さ(cm)29コード長さ(cm)150奥行き(cm)13.5適用畳数6~10畳
脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100
ドリテック¥17,998税込¥19,7981個5日以内出荷・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2材質ABS樹脂色ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
空気清浄機
リズム(旧:リズム時計工業)¥45,273税込¥49,8001個5日以内出荷リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)