7ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,227件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機MY-75X用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-75X用集塵袋

    ムラコシ
    14,900税込16,390
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体MY-75X
  • CHFシリーズ用1次フィルター チコーエアーテック

    CHFシリーズ用1次フィルター

    チコーエアーテック
    8,590税込9,449
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合本体CKU-450AT2-HC
  • ACCシリーズ チコーエアーテック

    ACCシリーズ

    チコーエアーテック
    26,900税込29,590
    1個
    11日以内出荷
  • Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 ダイソン

    Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機

    ダイソン
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。
    仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
  • ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado

    ポータブル空気清浄機 LEAF Portable

    cado
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給
    仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
  • UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。
    用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • 一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    147,980税込162,778
    1個
    23日以内出荷
    高静圧・低コスト・省スペース
  • 小型一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    小型一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷
    コンパクト・低コスト・高吸引力
    出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    129,000税込141,900
    1台
    4日以内出荷
    高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
    用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
  • 業務用空気清浄機 シャープ

    業務用空気清浄機

    シャープ
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション
    用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機

    交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット

    オーム電機
    299税込329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
  • ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    46,980税込51,678
    1枚
    9日以内出荷
    0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • 除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック

    除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

    カルテック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
    用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
  • 大径ダクト固定バンド ホクエツ

    大径ダクト固定バンド

    ホクエツ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大径ダクト用固定バンド
    用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
  • RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機

    RKF406用防塵フィルターマグネット無

    静岡製機
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF406(α)
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

    Panasonic(パナソニック)
    1,390税込1,529
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-30用 一次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    3,598税込3,958
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
  • キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット ストッパー付

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • MZ-10用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-10用 一次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,898税込2,088
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    ミストコレクターMZ-10用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7052適合機種MZ-10(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)295×288×20(1枚あたり)
  • V-2/3シグマ用制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-2/3シグマ用制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1778適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
  • PiF-30用 吸込口(直管)Φ150 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-30用 吸込口(直管)Φ150

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9588適合機種PiF-30(1個)材質本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅180
  • 脱臭剤(活性炭15kg) アマノ[事務用品/清掃用品]

    脱臭剤(活性炭15kg)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1袋
    8日以内出荷
    レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
    トラスコ品番466-2469材質破砕活性炭
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 送排風機 こでかファン スイデン

    送排風機 こでかファン

    スイデン
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
    用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
  • M101/ M102用脱臭フィルター マスクフジコー

    M101/ M102用脱臭フィルター

    マスクフジコー
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ブルーデオM101/ M102用の脱臭フィルターです。
  • 集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)

    スタックスツールス
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
    質量(g)16寸法(cm)10.3×10
  • 加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
    質量(g)117交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
  • 加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
    質量(g)213交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
  • ダクト(アース付) 大西電機工業

    ダクト(アース付)

    大西電機工業
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質長さ(m)5
  • 防爆ベビー 大西電機工業

    防爆ベビー

    大西電機工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
    質量(kg)13出力(W)180周波数(Hz)50/60口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数風圧[50/60Hz](Pa)60~80
  • 400シリーズ ダストフィルター Blueair

    400シリーズ ダストフィルター

    Blueair(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
  • 空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する集塵フィルターです。
  • ワイドファン J&S

    ワイドファン

    J&S(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)100上下角度調整サーマルプロテクター
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
  • 3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-40用

    赤松電機製作所
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
  • IG-251YA交換用イオン発生ユニット シャープ

    IG-251YA交換用イオン発生ユニット

    シャープ
    14,980税込16,478
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番496-1731適合機種IG-251YA
  • 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン

    集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

    スイデン(1件のレビュー)
    119,000税込130,900
    1台
    3日以内出荷
    吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
    用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品