カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,990税込¥2,1891個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き
日本ドナルドソン¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き
日本ドナルドソン¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付
日本ドナルドソン¥479,800税込¥527,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付面積(m2)濾過:9.5
アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター
日本ドナルドソン¥28,980税込¥31,8781本11日以内出荷捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
アマノPiE~150集塵機用ロングライフフィルター
日本ドナルドソン¥11,980税込¥13,1781本11日以内出荷捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiE 用)と互換性があります。用途アマノ/集塵機PiE 用としてご使用頂けます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径Φ約220×L寸506●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiE(~150) PIB210072/PIB210075●標準(ウルトラウェブ)・難燃
Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)
Acer(エイサー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。色ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
オゾン式空気清浄機 careAir
ハカルプラス¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!。1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31
空気清浄機
cado¥127,000税込¥139,7001台4日以内出荷すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)色クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機
cado¥52,545税込¥57,8001台4日以内出荷高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※色ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
集塵機
チコーエアーテック¥599,800税込¥659,7801個36日以内出荷粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
集塵機
チコーエアーテック¥559,800~税込¥615,780~1個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
集塵機 10リッタータンク付
チコーエアーテック¥149,800税込¥164,7801個36日以内出荷10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38
集塵機 8リッタータンク付
チコーエアーテック¥189,800税込¥208,7801個36日以内出荷8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
集塵機
チコーエアーテック¥599,800~税込¥659,780~1個36日以内出荷中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
集塵機
チコーエアーテック¥379,800税込¥417,7801個21日以内出荷一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
集塵機
チコーエアーテック¥279,800~税込¥307,780~1個36日以内出荷各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
HEPAフィルタ 350×350×124mm
チコーエアーテック¥4,890税込¥5,3791個11日以内出荷アルミ枠HEPAフィルタ適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3材質ガラス繊維形状ミニプリーツ最高温度(℃)80捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上直径×長さ(mm)123×93×34材質(フィルター枠)アルミ
光触媒除菌脱臭機 車載タイプ
カルテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用
カルテック¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43
空気清浄機
uniq(ユニーク)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷使い捨て空気洗浄フィルター用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー
ダイソン¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター色ホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応○
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル
日下部機械¥63,980税込¥70,3781個(1本)翌々日出荷配管に沿って吸うから捕集しやすい!用途配管に沿った広い吸引口付属品フレキシブルホース1m仕様マグネット付き適合機種2-KEM、KEM
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET
日下部機械¥42,980税込¥47,2781箱(10枚)翌々日出荷湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM
小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット
日下部機械¥549,800税込¥604,7801セット(1台)翌々日出荷ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター
日下部機械¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM