20ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,228件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム弁(200V) PIU30110 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁(200V) PIU30110

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    6,898税込7,588
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番520-8046適合機種PiE-200(6個)、PiE-250(6個)、PiE-300(8個)本体寸法(mm)奥行74本体寸法(mm)高さ84本体寸法(mm)幅118
  • VF-5HN用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 排気口

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9539適合機種VF-5HN(1個)セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)本体寸法(mm)奥行219本体寸法(mm)高さ60本体寸法(mm)幅135
  • IS-15用 パッキンセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 パッキンセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 パッキンセットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用付属品上部本体部パッキン、本体部パッキン、本体下部パッキン、バケット蓋パッキントラスコ品番472-9557適合機種IS-15(1個)材質ゴムスポンジ
  • SP用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    SP用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    61,980税込68,178
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィルフィルターです。吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用付属品パッキン(EPDM)トラスコ品番486-7588適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)材質フィルター:ポリエステル+アース線入り+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム寸法(縦×横×奥行)(mm)518×439×20
  • VF-2S用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-2S用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8855適合機種VF-2S(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
  • 15・30用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    15・30用 バケット蓋パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    集塵機VNA-15/30・FCN-30・PiE-15/30・PiH-30用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2134適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×612×12
  • VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HG用 曲管吸込口

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
    用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)幅150
  • VF-5HN用 吸込ダクト アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 吸込ダクト

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
    用途配管接続用適合機種VF-5HN(1個)材質取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150
  • STフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    STフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    32,980税込36,278
    1個
    25日以内出荷
    集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のSTフィルターです。
    用途水分油分を含む粗い粉体用付属品パッキントラスコ品番486-6116適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル+アクリル系樹脂含浸寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • IS-15用 安全ストッパーセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 安全ストッパーセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,198税込2,418
    1個
    25日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 安全ストッパーセットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9582適合機種IS-15(1個)セット内容安全ストッパー、ストッパースプリング、ノブスター(ノブ・ボルト・ナット・座金) 各1個
  • PiF-150用 吸込口(直管)Φ380 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-150用 吸込口(直管)Φ380

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-8039適合機種PiF-150(1個)材質本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)幅440
  • FD-10用 スイングアーム交換用ゴムバンド アマノ[事務用品/清掃用品]

    FD-10用 スイングアーム交換用ゴムバンド

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用交換部品です。スイングアームと本体の接続部のゴムバンドです。
    用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用トラスコ品番472-9534適合機種FD-10(1個)材質ゴム
  • VN-SD用 フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VN-SD用 フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。アルミシート・アース線付です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8854適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500
  • VNA用 帆布フィルター(アルミシートアース付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布フィルター(アルミシートアース付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8866適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • VF-5HN用 キャスター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 キャスター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    959税込1,055
    1個
    11日以内出荷
    VF-5HN用のキャスターです。小型軽量です。取付が簡単です。ストッパー付きです。
    用途脱臭ヒュームコレクターVF-5HN用トラスコ品番520-9532適合機種VF-5HN(4個)材質ナイロン
  • VF-5HN用 高性能フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 高性能フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    65,980税込72,578
    1個
    11日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HN用の高性能フィルターです。標準フィルターよりフィルター積層数が多いため、より目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。高耐久、長寿命タイプです。
    用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用トラスコ品番486-6109適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)360×360×245
  • IP-5用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IP-5用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    87,980税込96,778
    1個
    11日以内出荷
    高圧集塵機フィルターユニットIP-5用ファインフィルフィルターです。パッキン付
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8862適合機種IP-5(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)516×480×425
  • VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8859適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • PiE-200・250・300用 OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 OWフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiE-200~300用のOWフィルターです。油分・水分を含む粉体でも通気性を持続します。
    用途水分油分を含む粉体用トラスコ品番534-9862適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+アクリル樹脂寸法(mm)Φ220×750
  • V-5/7シグマ用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-5/7シグマ用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1786適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
  • IS-15用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8865適合機種IS-15(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • VNA用 テトロンフェルトファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 テトロンフェルトファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    39,980税込43,978
    1個
    25日以内出荷
    集塵機VNA用(自動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン付です。(プラスチックシートは付属していません)
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8869適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • VF-5H用 アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5H用 アフターフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用の脱臭剤ユニットに使用する脱臭剤飛散防止用フィルターです。
    用途脱臭剤飛散防止用トラスコ品番486-7595適合機種VF-5H(2枚)材質ポリエステルフェルト寸法(縦×横×奥行)(mm)300×380×20
  • VF-5HN用 端子台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 端子台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    5,198税込5,718
    1個
    11日以内出荷
    本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。
    用途遠隔操作結線用トラスコ品番520-9582適合機種VF-5HN(1個)セット内容端子台、ケーブル
  • 電磁弁(DC24V) PLK71000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電磁弁(DC24V) PLK71000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
    用途集塵機部品交換用付属品パッキントラスコ品番520-9551適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質ボディ:C37、ガスケット:NBR本体寸法(mm)奥行57本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅70RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    産業用掃除機V-5Σ/7Σ/7SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8870適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)、V-7SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
  • ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム・ゴム PLG31230

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    4,098税込4,508
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9537適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質樹脂本体寸法(mm)高さ16本体寸法(mm)幅Φ70
  • SP用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    SP用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    129,800税込142,780
    1セット(10枚)
    31日以内出荷
    オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィル制電フィルターです。吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用付属品パッキン(EPDM)トラスコ品番486-6107適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)材質フィルター:ポリエステル+アース線入り、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム寸法(縦×横×奥行)(mm)503×439×20
  • ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLG31215

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9530適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
  • V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
    用途トナー用トラスコ品番486-6110適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、VF-2LD(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
  • PiE-200・250・300用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiEー200~300用の制電フィルターです。粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番536-2149適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(mm)Φ220×750
  • 加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 17畳

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
    ホワイト
  • ポータブル送風機 静岡製機

    ポータブル送風機

    静岡製機
    60,900税込66,990
    1台(9kg)
    31日以内出荷
    専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
    質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
  • ポータブル送風機 静岡製機

    ポータブル送風機

    静岡製機
    60,900税込66,990
    1台(4.2kg)
    31日以内出荷
    内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
    質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
  • インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
    用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 浴室洗浄機JOKER JOKER

    浴室洗浄機JOKER

    JOKER
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    ★浴室を丸ごと浄化する! 家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない 天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。 JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。 強力除菌でお風呂掃除を軽減。 負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。 浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。 ※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。 ワンプッシュだけで清潔・快適。 使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。 簡単に清潔と快適をキープします。
    幅(mm)152質量(kg)1.9高さ(mm)195奥行(mm)142定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間最大消費電流(A)0.67待機電力(W)0.5以下
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    トラスコ品番368-8904幅(mm)32ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
  • フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルターレスミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
  • KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット 日下部機械

    KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット

    日下部機械
    33,980税込37,378
    1セット(10枚)
    当日出荷
    KEM用メインフィルターです。
    用途ケムトリくん用替え プレフィルタートラスコ品番204-7929適合機種KEM・2-KEM品名プレフィルター

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品