カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(60)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(35)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 鎌倉製作所(15)
- サンピース(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842806-231017-02.jpg)
防火ダンパー温度ヒューズ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP
Vesync(ウィーシンク)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
スイデン¥53,900税込¥59,2901台当日出荷床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
モニター付き空気清浄機
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品色ホワイトコード長さ(m)2PM2.5対応○
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
加湿空気清浄機 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から4日以内出荷ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
高機能フィルタ
チコーエアーテック¥12,350税込¥13,5851個11日以内出荷高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
空気清浄機交換フィルター Core MINI-RF
Vesync(ウィーシンク)¥2,798税込¥3,0781個欠品中空気をキレイに、Levoit Core Mini用 空気清浄機フィルター。1.【多層の高性能フィルター】。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97%除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。2.【お手入れ楽々】。日本電機工業会JEM1467:2015の試験により、フィルター交換の目安は6~8ヶ月です。プレフィルターは2~4週ごとに掃除すると有効性が上がります。適合機種空気清浄機Core Mini質量(kg)約0.21交換目安約6-8ヶ月寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.9×16×13.5
送排風機用ダクトホース
藤田¥23,980~税込¥26,378~1式翌々日出荷から3日以内出荷火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,898税込¥3,1881個欠品中空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)175交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥4,300~税込¥4,730~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252983-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
空気清浄機ファンディスタイル
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)色ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
フレキエアーダクト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷から翌々日出荷高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
特殊活性炭フィルター
三菱電機¥15,980税込¥17,5781箱(2枚)当日出荷約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
スモークダッシュ用 集塵フィルター
テラモト¥10,700税込¥11,7701台当日出荷集塵部・脱臭部ともフィルター方式なのでお客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。 しかもフィルターは長寿命仕様なのでメンテナンス費用も経済的です。規格BP-200SF
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
チタンアパタイトフィルター
ダイキン工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター
日本ドナルドソン¥13,980税込¥15,3781本欠品中捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
集じんフィルター
シャープ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年![手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842395-231017-02.jpg)
手動はたき用 ブーツ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥329税込¥3621個欠品中手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター
アイリスオーヤマ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
カンタン取替えプレフィルター
ダイニチ工業¥1,898税込¥2,0881パック(3枚)当日出荷家庭のホコリの約75%をここでキャッチします。トラスコ品番462-8905適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)251高さ(mm)3.6奥行(mm)251
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)
スタックスツールス¥669税込¥7361個当日出荷65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。質量(g)14寸法(cm)16.5×7
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)
スタックスツールス¥489税込¥5381個欠品中ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。質量(g)8寸法(cm)9×10






![防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842806-231017-02.jpg)





![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)









![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252983-190226-02.jpg)















![手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842395-231017-02.jpg)