7ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

612件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)

    スタックスツールス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
    質量(g)3寸法(cm)4×7
  • MC-S101用フィルター マスクフジコー

    MC-S101用フィルター

    マスクフジコー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブルーデオ S型(MC-S101)用の交換用プレフィルターです。
  • 小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD CRUISE(クルーズ)

    小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD

    CRUISE(クルーズ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
    用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書質量(g)115消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1電源USB給電方式空気清浄:イオンプラズマ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2風量通常モード / ターボモード連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40適合床面積約14畳オゾン発生量(ppm)0.0023イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3入力電源(V)DC5/1A脱臭機能
  • 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機10畳デザインモデル

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
    寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能花粉モード脱臭機能タバコモード
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    空気清浄機45畳(IAP-A110)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約3年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)1700交換目安約3年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478対応機種空気清浄機45畳 IAP-A110
  • Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用フィルター SQ1-PECFL-JP ソースネクスト

    Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用フィルター SQ1-PECFL-JP

    ソースネクスト
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用の交換フィルター。Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用の交換フィルターです。
    アズワン品番65-1840-05
  • TruSens Z-3000用 カーボンフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-3000用 カーボンフィルター

    アコブランズジャパン
    1,579税込1,737
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • CAT ブロワファン パワフルタイプ CAT(Caterpillar)

    CAT ブロワファン パワフルタイプ

    CAT(Caterpillar)
    28,900税込31,790
    1台
    12日以内出荷
    大風量で床を乾かします。連結用コンセント付きです。床置きの角度を3段階に切り替え可能です。
    用途床塗装の乾燥や店舗の清掃にトラスコ品番209-4689電圧AC100V電源(V)100電源コード(m)3.1消費電力(W)(50/60Hz)247/284風量調整3段階アズワン品番64-8900-65
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)2.9全長(m)5口径(mm)200
  • 空気清浄機能付除湿機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付除湿機 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する活性炭フィルターです。
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-GV1000/EP-GV65/EP-GD12/EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
  • 脱臭フィルター 日立

    脱臭フィルター

    日立
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
  • KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業

    KDC-C02、C03用中性能フィルタ

    コトヒラ工業
    43,980税込48,378
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
  • KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業

    KDC-C02、C03用活性炭シート

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
  • 3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-150用

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • 3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-40用

    赤松電機製作所
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
  • 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン

    送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm

    スイデン
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
  • フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
    仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
  • フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル長さ(m)5耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
  • コンドル (送風機)スーパーファンS CONDOR(山崎産業)

    コンドル (送風機)スーパーファンS

    CONDOR(山崎産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-4245質量(kg)6ファン外径(Φmm)450
  • ダクト(L) 静岡製機

    ダクト(L)

    静岡製機
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番109-4094長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
  • 送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き

    スイデン
    17,900税込19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
  • 塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
  • 集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140

    スイデン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
  • ビルトロンフィルタ 日本無機

    ビルトロンフィルタ

    日本無機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
    用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
  • ウォール扇(ハネ50cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ50cm)

    スイデン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
  • 収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ32

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 防カビユニット Panasonic(パナソニック)

    防カビユニット

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • 保護エレメント(HEPA) Panasonic(パナソニック)

    保護エレメント(HEPA)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機 ダイソン

    Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機

    ダイソン
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    【独自のDyson HushJet エアプロジェクション】ジェットエンジンの設計から着想を得て、星型のノズル形状を採用。空気の流れによる騒音を低減し、パワフルなエアフロープロジェクションを実現。革新的な設計により乱流を最小限に抑え、パフォーマンスを損なわず静かに空気を浄化。【パワフルな空気清浄能力】独自の高速で集中したエアプロジェクションが、最大100m?の部屋の空気を浄化?。コンパクトなサイズながら、部屋全体の空気を循環。ハウスダストなどの汚染物質をしっかり捕集します。【静電HEPAフィルター】0.3μmまでもの微細な粒子を99.97%捕集?。定期的なフィルターのお手入れは不要で、フィルターを約5年に1回交換するだけ。【活性炭フィルター】活性炭フィルターがペットや料理のニオイ、二酸化窒素などの有害なガスを除去し?、快適な環境をつくります。【高い密閉性】密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【ウイルスやハウスダストを除去】Dyson HushJet shizuka 空気清浄機は、ウイルス?やハウスダストを除去し、室内の空気を清潔に保ちます。【オートモード】搭載のセンサーが空気中に浮遊する粒子や有害なガスを自動で検知し、リアルタイムで、風量を調整し、効率よく空気をきれいにします。【コンパクト】幅230mm、高さ470mmのコンパクトさで、どんな部屋にも溶け込みます。空間を邪魔せず、パワフルに空気清浄。【MyDysonアプリ対応】どこにいてもワンタッチで操作可能。室内の空気の状態もモニターすることができ、スケジュール設定も可能。【独自のコンプレッサーデザイン】汚れた空気をパワフルに吸引し、毎秒最大70Lの空気を清浄。効率良く且つ静かに、空気をきれいにします。【簡単なお手入れ】星型ノズルは簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。
    質量(kg)3.15電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大19モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能HEPAフィルター(静電)、活性炭フィルター、密閉性、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、オートモード、ナイトモード運転音(dB)最小13.3 / 最大46.2適合床面積空気清浄能力:19畳 (30分) / 55畳 (60分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×47風量調整3(アプリ使用時:10)
  • 送排風機 ストレートタイプ 藤田

    送排風機 ストレートタイプ

    藤田
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。パワフルな加湿量。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。再生プラスチック材採用。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。
    質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    6,998税込7,698
    1枚
    7日以内出荷
    空気清浄機用集じん・脱臭一体型フィルター。
    対応製品FU-T40-H/FU-T40-W/FU-T40BK-H/FU-T40BK-W/FU-U40-H/FU-U40-W/FU-U40BK-H/FU-U40BK-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約2年に1回
  • カーボンフィルター DX55/DB55専用 フェローズ

    カーボンフィルター DX55/DB55専用

    フェローズ
    5,498税込6,048
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
    用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
  • HEPAフィルター DX55/DB55専用 フェローズ

    HEPAフィルター DX55/DB55専用

    フェローズ
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷
    空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55。空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
    用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
  • HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズ

    HEPAフィルター DX5/DB5専用

    フェローズ
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
    用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    198,800税込218,680
    1台
    7日以内出荷
    次亜塩素酸で除菌・脱臭。家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現。「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制。1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応。お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能。次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
    付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットチタニウムシルバー電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10タンク容量(L)約4.0キャスター本体質量(kg)(タンク空時)約11.8センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270適合床面積~26畳(~43m2)、集じん:~26畳(~43m2)電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 )運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB清浄時間(分)8畳:約11RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
  • 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機

    空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
    付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品