5ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

612件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • フレキシブルダクト WIZ'A

    フレキシブルダクト

    WIZ'A
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    用途工場や建設現場での換気や排気などに材質-ブラック/グレー取付方式ロープ紐
  • 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
  • ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ

    SDG株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オゾンクルーラー アースウォーカートレーディング

    オゾンクルーラー

    アースウォーカートレーディング
    66,000税込72,600
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
    用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
  • 200シリーズ ダストフィルター Blueair

    200シリーズ ダストフィルター

    Blueair
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    200シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種290i / 280i / 205 / 270E / 270E Slimフィルター交換目安約6カ月
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    10,498税込11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF

    Panasonic(パナソニック)
    1,629税込1,792
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機 Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機

    Panasonic(パナソニック)
    39,800税込43,780
    1台
    当日出荷
    花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
    質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
    適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
  • ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコー

    ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター

    マスクフジコー(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1枚
    7日以内出荷
    ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
    入数1個
  • ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター マスクフジコー

    ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター

    マスクフジコー
    3,000税込3,300
    1枚
    9日以内出荷
    ブルーデオM102用のHEPAフィルターです。
    入数1個
  • Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールス

    Y字型 集塵用ホースアダプター

    スタックスツールス
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
    質量(g)40寸法(cm)17×25×10
  • HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード

    HEPAフィルター空気清浄機

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
    メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
  • PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75~300用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
  • 400シリーズ ダストフィルター Blueair

    400シリーズ ダストフィルター

    Blueair(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • 3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター ゼンケン

    エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター

    ゼンケン
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
    質量(kg)0.89交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5
  • フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール長さ(m)5線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
  • 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JDS70
  • Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 ダイソン

    Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機

    ダイソン
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。
    仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
  • ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado

    ポータブル空気清浄機 LEAF Portable

    cado
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給
    仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
  • 空気清浄機 シャープ

    空気清浄機

    シャープ
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。
    質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    129,000税込141,900
    1台
    4日以内出荷
    高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
    用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
  • 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機

    交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット

    オーム電機
    299税込329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • 除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック

    除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

    カルテック
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
    用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
  • 大径ダクト固定バンド ホクエツ

    大径ダクト固定バンド

    ホクエツ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大径ダクト用固定バンド
    用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ

    SDG株式会社
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
  • サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き加湿空気清浄機

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
    寸法(mm)約271×282×880アイボリー質量(g)12200(水を含まず)消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)タンク容量(L)約2.7コード長さ(m)約2.4適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下
  • M101/ M102用脱臭フィルター マスクフジコー

    M101/ M102用脱臭フィルター

    マスクフジコー
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ブルーデオM101/ M102用の脱臭フィルターです。
  • 集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)

    スタックスツールス
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
    質量(g)16寸法(cm)10.3×10
  • 加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
    質量(g)117交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品