カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- シャープ(45)
- スイデン(38)
- アイリスオーヤマ(35)
- コトヒラ工業(31)
- ダイキン工業(27)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TRUSCO(23)
- アマノ[事務用品/清掃用品](20)
- SDG株式会社(18)
- サンピース(16)
- スタックスツールス(16)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- 大西電機工業(12)
- 赤松電機製作所(11)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- 日立(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HEPAフィルター DX55/DB55専用
フェローズ¥8,498税込¥9,3481枚翌々日出荷空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55。空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
HEPAフィルター DX5/DB5専用
フェローズ¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付
オーム電機¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
首かけ空気清浄機 スタンドセット付き
ソウイジャパン¥5,980税込¥6,5781台8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
PC押入れスノコ2枚組
パール金属¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)翌々日出荷気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5
エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト
MEIHO(ワキタ)¥14,280税込¥15,7081台4日以内出荷携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。長さ(m)5対応機種FS300/FB300
空気清浄機
cado¥45,300税込¥49,8301台4日以内出荷オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
ブルーデオ S型 8畳
マスクフジコー(1件のレビュー)¥26,880税込¥29,5681台7日以内出荷日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)色白電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード○脱臭機能○
単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター
アイリスオーヤマ¥2,098税込¥2,3081台翌々日出荷空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷から3日以内出荷除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
交換制電NEOHフィルター
ダイニチ工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷プラズマ放電によりウイルスの活動を抑えます。トラスコ品番462-8904適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)40奥行(mm)282
交換活性炭脱臭フィルター
ダイニチ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷活性炭によりニオイの元をキャッチします。トラスコ品番462-8906適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)10奥行(mm)261
送風機こでかファン
スイデン¥159,700税込¥175,6701台翌日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
スポットエアー
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷から9日以内出荷空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー
ダイソン¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1色ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ
SDG株式会社¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥27,000税込¥29,7001個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
Tダストポート継手
スタックスツールス¥1,790税込¥1,9691個11日以内出荷ダストホースとダストホース継手を繋ぐ継手になります。 T時の集塵を2系統にする場合に使用します。質量(g)42寸法(cm)19.5×25.5×10
集塵ホース 63.5mmΦ(収縮タイプ)
スタックスツールス¥16,900税込¥18,5901個11日以内出荷カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。質量(kg)1.57寸法(cm)146.5×8.5
自作用ダストポート
スタックスツールス¥759税込¥8351個11日以内出荷自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。 ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。 ネジで固定できます。質量(g)4寸法(cm)9.5×6.5
空気清浄機DF-2用
brother(ブラザー)¥13,980税込¥15,3781セット(4本)7日以内出荷0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。用途交換用フィルター交換目安1日6時間使用で3ヵ月フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター
日立¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷空気清浄機EP-ZN30S(W)に使用する交換用加湿(気化)フィルターです。取り外して水洗いが可能です。適合機種EP-ZN30S(W)フィルター交換目安約2年