3ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

611件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄機用 交換用 フィルター 象印マホービン

    空気清浄機用 交換用 フィルター

    象印マホービン
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    空気清浄機用の専用部品です。
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    最高使用温度(℃)60材質(枠)ポリプロピレン
  • ジェットスイファン取っ手 スイデン

    ジェットスイファン取っ手

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    適合本体200RS-1,200RS-2,250RS-1,250RS-2
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット シャープ

    FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット

    シャープ
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8802適合本体FU-M1000-W質量(g)130
  • 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ

    空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

    シャープ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)
    用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能
  • 静電HEPAフィルター シャープ

    静電HEPAフィルター

    シャープ
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
  • 空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
  • ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    質量(g)8寸法(cm)10×16
  • オゾン除菌消臭器 マクセル

    オゾン除菌消臭器

    マクセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
    付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本質量(g)約200使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源専用ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140最大消費電力(W)3適合床面積1畳~8畳入力電源(V)DC5/1Aオゾン発生量(mg/h)最大2
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • ヒーター付ブロワーPLUS FPS

    ヒーター付ブロワーPLUS

    FPS(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷
    梅雨時、冬場の空気の淀みを解消 ヒーターからでる温風がワックスなどを素早く乾燥。 作業時間を大幅に短縮。梅雨時、冬場の閉切った室内の空気の淀みを解消し、ワックスの仕上りを損ねることがありません。 また、スイッチを切替えることで送風としても使用できオールシーズン活躍します。 ヒーターの取外しで風量アップ 送風をメインとして使用したい、ヒーターを使わない場合などはヒーター部を取外すことで、さらに強力な風を送ることができます。 取外しは簡単、スライドさせ本体に固定するだけです。 置き方次第で風向き自由自在 対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。 角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。 移動に便利な軽量、コンパクト設計 車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。 風量調整機能搭載 風量を自由に調節できるボリュームタイプのスイッチを採用。 使用場所に応じた最適な風量を選択でき節電対策にも役立ちます。 安全機能も充実 ヒーターの温度を一定に保ち、過度の温度上昇を防止するサーモスタットを内蔵。 ヒーターの温度が上がりすぎると運転を停止します。 さらにヒーター部は送風口が障害物で塞がれると温風が停止します。
    質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300風量(m3/h)510
  • 網戸用花粉フィルター ニトムズ

    網戸用花粉フィルター

    ニトムズ(6件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
  • 集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75

    スイデン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    集塵機ダクト配管用2分岐管です。
    用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
  • CRD-400R用部品 SDG株式会社

    CRD-400R用部品

    SDG株式会社
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合CRD-400R
  • Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター ダイソン

    Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター

    ダイソン
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    1台3役のシンプルモデル。冬はヒーターとして、夏は扇風機として、常に空機清浄機として。【検知】空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。 。【空気清浄】密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去します。【密閉性】微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【循環】Air Multiplier テクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届けます。【年間を通して使用できる】夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄ファンヒーターとして使えます。【ナイトモード】静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光します。【安全への配慮。お手入れも簡単】お手入れが大変なカバーや羽根がありません。
    質量(kg)5.29ホワイト電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)2/50、(温風モード)1400スイッチ転倒オフスイッチ:ありモーターブラシレスDCモーターセンサー微粒子(ホコリ)センサー、温度センサー電源コード(m)1.8首振角度(°)45/90/180/350機能360°グラスHEPAフィルター、活性炭フィルター、AirMultiplier(エアマルチプライアー)テクノロジー設定温度(℃)1~37運転音(dB)(涼風モード)23.8/49.0、(温風モード)34.9/45.3適合床面積【空気清浄】8畳(30分)/25畳(60分)、【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×24.8×76.4風量調整10段階タイマー1、2、4、8時間リモコンあり花粉モードあり上下角度調節(角度)前8.5°、後10°
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
  • プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャープ

    プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機

    シャープ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
    質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン

    送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    スイデン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
    用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
  • ゲート継手 100mmΦ スタックスツールス

    ゲート継手 100mmΦ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
    質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
  • 送風機 マルチアングルファン スイデン

    送風機 マルチアングルファン

    スイデン
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • 加湿空気清浄機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
    適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
  • FU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り) シャープ

    FU-M1000-W用交換用集じんフィルター(2枚入り)

    シャープ
    11,980税込13,178
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8632適合本体FU-M1000-W質量(g)760
  • ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCO

    ステンレスハンディジェット(羽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    61,480税込67,628
    1台
    当日出荷
    さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
    用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
  • プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャープ

    プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
    質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
  • 空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。
    材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)175交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
  • ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールス

    ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)

    スタックスツールス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
    質量(g)14寸法(cm)16.5×7
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    489税込538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空気清浄機28畳(IAP-A85)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1.5年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)1300交換目安約1.5年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315対応機種空気清浄機28畳 IAP-A85
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
    適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
  • フレキエアーダクト エスコ

    フレキエアーダクト

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
    用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品