カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(53)
- アサダ(93)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(56)
- ケルヒャー(798)
- スーパー工業(105)
- テナントカンパニー(14)
- ニイタカ(16)
- フルテック(59)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(56)
- 工進(330)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(25)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 0.06(2)
- 0.07(3)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.12(3)
- 0.26(2)
- 0.36(4)
- 0.38(2)
- 0.51(2)
- 0.8(2)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 3.8(4)
- 5(8)
- 5.1(3)
- 9(3)
- 12.7(2)
- 13.7(2)
- 19(2)
- 24(3)
- 質量(kg)をもっと見る
シリーズ
- その他(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(131)
エコマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
商品豆知識

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
高圧洗浄機 K 2 サイレント
ケルヒャー(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
3m 水道ホースセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。ホース長さ(m)3
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
高圧洗浄機
マキタ(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース
ケルヒャー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
18V 充電式洗浄機
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー
中部高圧ホース(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
リンサークリーナー
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機 K 2 Upright
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車最高許容圧力(MPa)max. 9電源(V)単相 100給水方式水道直結式(水道ホース[別売])高圧ホース(m)8質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング色黄色高さ(mm)790消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250最大吐出量(L/h)390
ベントランス洗浄ガン
フルテック(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷業務用高圧洗浄機用トリガーガン用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
TECOMEC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途屋根・家屋・外壁洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント
ケルヒャー(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
ワンタッチジョイント
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ
ツツミ工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
大容量リンサークリーナー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド色グレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
ケルヒャー(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高圧ホースを5m延長することが出来ます。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m長さ(m)5販売区分業務用
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル
TECOMEC(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
TECOMEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
高圧洗浄機 本体側カップリング
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
...