絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- 工進(240)
- WPH(123)
- エスコ(101)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(49)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 9(1)
- 15.5(2)
- 26(1)
- 29(1)
- 29.4(1)
- 30(1)
- 47.5(4)
- 50.4(1)
- 64(3)
- 66(2)
- 67.4(1)
- 92(4)
- 196(1)

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から3日以内出荷排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷全長が短く、曲がりに強い形状です。用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
高圧洗浄機8/60
アサダ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
高圧洗浄機440
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029幅(mm)270質量(kg)9高さ(mm)210奥行(mm)230電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
HD8506用水道直結ホース5m
アサダ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
高圧洗浄機8/60P
アサダ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷仕様洗管能力:~Φ75mm付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
高圧洗浄機10/100G
アサダ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
スプレーガン/EP440
アサダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。アズワン品番64-6748-53
高圧洗浄機12/80G
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷吐出圧力(MPa)7.8吐出水量(L/min)12仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100給水方式自吸式距離(高圧ホース最長)100m
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様
アサダ¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプクイックカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
コック保護カバー
アサダ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)。コック操作はレバー用穴から開閉可能。寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
カプラ保護カバー
アサダ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷クッション生地でカプラー全体を覆う保護カバー。マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。寸法(長さL×幅W)(mm)200×140(取付前)
コーナーガード
アサダ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)。コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)300×370