絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(14)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • WPH(123)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • アサダ(177)
  • アノービリバベリー(29)
  • エスコ(104)
  • ケルヒャー(885)
  • スーパー工業(243)
  • テナントカンパニー(24)
  • ニルフィスク(51)
  • フルテック(64)
  • マキタ(31)
  • 中部高圧ホース(36)
  • 京セラインダストリアルツールズ(59)
  • 工進(371)
  • 日動工業(46)
  • 東洋国際(26)
  • 精和産業(26)
質量(kg)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 6.4(1)
  • 8.8(1)
  • 16.4(1)
シリーズ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z2

    蔵王産業(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z1

    蔵王産業(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300最高許容圧力(MPa)9
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
  • ナノエッジ青パッド 蔵王産業

    ナノエッジ青パッド

    蔵王産業
    ¥6,588税込¥7,247
    1ケース(5枚)
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業

    高圧洗浄機 ハイブリッド

    蔵王産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
    用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
  • 高圧ホースリール 蔵王産業

    高圧ホースリール

    蔵王産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
    用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
    用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87
  • ナノエッジハイプロパッド 蔵王産業

    ナノエッジハイプロパッド

    蔵王産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(5枚)
    8日以内出荷
  • ナノエッジ緩衝材パッド 蔵王産業

    ナノエッジ緩衝材パッド

    蔵王産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1ケース(5枚)
    8日以内出荷
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • ナノエッジ白パッド 蔵王産業

    ナノエッジ白パッド

    蔵王産業
    ¥6,498税込¥7,148
    1ケース(5枚)
    10日以内出荷
  • 高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業

    高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌

    蔵王産業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
    用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • フィルタ(ZC用) 蔵王産業

    フィルタ(ZC用)

    蔵王産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
    用途フィルタの交換に。
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
    用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
  • カークリーナー 蔵王産業

    カークリーナー

    蔵王産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
    用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
  • 搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業

    搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB

    蔵王産業
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
    トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
  • 洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3 蔵王産業

    洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3

    蔵王産業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)53
  • ジェットマンGCHD0820 ダブルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 ダブルランス

    蔵王産業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
  • ジェットマンGCHD0820 シングルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 シングルランス

    蔵王産業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業などトラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5吐出圧力(MPa)8.5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式吐出水量(L/min)19
  • スチームボックスミニ 200V 蔵王産業

    スチームボックスミニ 200V

    蔵王産業
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    4日以内出荷
    超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
    用途食品工場などの衛生管理に最適トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55連続使用時間(分)最大130スチーム温度(℃)約140吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分
  • バルチャーオービタル 蔵王産業

    バルチャーオービタル

    蔵王産業
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    4日以内出荷
    高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!
    セット内容本体、アルティメットパッド5枚
  • プールクリーナー・ミニ 2Plus 蔵王産業

    プールクリーナー・ミニ 2Plus

    蔵王産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台(2.8kg)
    4日以内出荷
    コードレス水中掃除機
    用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1
  • ナノエッジナノブラシパッド 蔵王産業

    ナノエッジナノブラシパッド

    蔵王産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(5枚)
    8日以内出荷
  • MMG600SPPミディアム 蔵王産業

    MMG600SPPミディアム

    蔵王産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷
  • MMG600SPPソフト 蔵王産業

    MMG600SPPソフト

    蔵王産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷
  • OBTナノブラシパッド 蔵王産業

    OBTナノブラシパッド

    蔵王産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1ケース(5枚)
    5日以内出荷
  • アルティメットパッド 18インチ 蔵王産業

    アルティメットパッド 18インチ

    蔵王産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    5日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー