絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(281)
  • アサダ(176)
  • エスコ(98)
  • 工進(62)
  • アイリスオーヤマ(57)
  • 京セラインダストリアルツールズ(55)
  • 日動工業(40)
  • 中部高圧ホース(34)
  • アノービリバベリー(29)
  • マキタ(28)
  • REX(レッキス工業)(26)
  • 蔵王産業(16)
  • 精和産業(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • WORX(11)
  • ツツミ工業(11)
  • 新ダイワ(9)
  • 鶴見製作所(9)
質量(kg)
  • 1(1)
  • 11(1)
  • 15.5(1)
  • 28(2)
  • 28.4(1)
  • 28.9(2)
  • 29.4(1)
  • 32(1)
  • 39.5(1)
  • 40.2(1)
  • 50.4(1)
  • 57.6(1)
  • 58.5(1)
  • 64(1)
  • 69.3(1)
  • 155(1)
  • 175(1)
  • 240(1)
152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
    適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷
    1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    3日以内出荷
    噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
  • モーター式高圧洗浄機SH-0807-2 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SH-0807-2

    スーパー工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。
    トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
  • タービンランストルネード取付用部材ASY* スーパー工業

    タービンランストルネード取付用部材ASY*

    スーパー工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    3日以内出荷
    接続部:1/4オスネジ×タービンガン用接続オスネジ。タービンガンにトルネードノズルを取付する事が出来ます。
    トラスコ品番147-5800
  • SUSランス スーパー工業

    SUSランス

    スーパー工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用のライフルガンのランスです。洗浄作業に合わせて、ランス長さを選択可能です。
  • ストレーナー 三層構造 スーパー工業

    ストレーナー 三層構造

    スーパー工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    吸水する水質に合わせてお選びください。
    トラスコ品番136-3585
  • タービンガン用ノズル Oリング付 スーパー工業

    タービンガン用ノズル Oリング付

    スーパー工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    タービンガン用ブッシングとノズルチップ(噴口直射タイプ)との組み合わせです。
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
  • ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業

    ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)

    スーパー工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻
    3日以内出荷
    スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • パイプクリーニング用 スーパー工業

    パイプクリーニング用

    スーパー工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1巻
    3日以内出荷
    管径75Aタイプ曲がりの多い管の洗浄用です。1/8×10m・20m用(スズランノズル付)です。
  • ワンタッチカプラ SUS スーパー工業

    ワンタッチカプラ SUS

    スーパー工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い高圧洗浄機用接続金具です。ステンレス仕様で耐久性に優れており、工具無しで簡単に取り外しができます。
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • 噴口扇形 スーパー工業

    噴口扇形

    スーパー工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
  • スプレーガン スーパー工業

    スプレーガン

    スーパー工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2831品名スプレーガン
  • SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22 スーパー工業

    SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22

    スーパー工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    SHタイプ用のライフルガンです。
    トラスコ品番135-8731
  • ライフルガンSUS ASY(噴口無) スーパー工業

    ライフルガンSUS ASY(噴口無)

    スーパー工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • ライフルガンASY スーパー工業

    ライフルガンASY

    スーパー工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本ほか
    3日以内出荷
    ライフルガンです。
  • ミスト スーパー工業

    ミスト

    スーパー工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 真鍮製可変ノズル スーパー工業

    真鍮製可変ノズル

    スーパー工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    噴射角度を自在にコントロール可能です。(~80°)。真鍮製。散水ノズルです。
    幅(mm)50奥行(mm)28
  • 大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用) スーパー工業

    大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用)

    スーパー工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2280品名大水量逆噴射ノズル1/2”(大口径管用)
  • 散水ノズルA スーパー工業

    散水ノズルA

    スーパー工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 逆噴ノズル スーパー工業

    逆噴ノズル

    スーパー工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • タービンガン用ノズル スーパー工業

    タービンガン用ノズル

    スーパー工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2289品名タービンガン用ノズル 1/8 #74 Oリング付
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • 温水用高圧ホースASY スーパー工業

    温水用高圧ホースASY

    スーパー工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    3日以内出荷
    温水用高圧ホースです。
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • 噴口ノズルチップ スーパー工業

    噴口ノズルチップ

    スーパー工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    3日以内出荷
    質量(g)100タイプ噴口直射タイプ
  • 吸余水ホースセット(三層ストレーナー付) スーパー工業

    吸余水ホースセット(三層ストレーナー付)

    スーパー工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
    トラスコ品番205-1144質量(kg)3呼称吸水1/2 余水3/8 3mm
  • 吸余水ホースセット(ストレーナー付) スーパー工業

    吸余水ホースセット(ストレーナー付)

    スーパー工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
    質量(kg)3
  • エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)

    スーパー工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
  • エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ

    スーパー工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番715-0511幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン排気量(mL)総排気量:196使用時間(分)満タン時:最大約95吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.1給水方式自吸式吐出水量(L/min)23エンジン使用燃料空冷4サイクルガソリンエンジン
  • パイプクリーニング用バルブ スーパー工業

    パイプクリーニング用バルブ

    スーパー工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    3日以内出荷
    管洗浄用の吐出用バルブです。洗浄機とパイプクリーニングキットの間に使用します。
    トラスコ品番135-8952
  • パイプクリーニングキット スーパー工業

    パイプクリーニングキット

    スーパー工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷
    管径50A~100Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
  • パイプクリーニングキット 075付 スーパー工業

    パイプクリーニングキット 075付

    スーパー工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2275品名パイプクリーニングキット 075付 3/8×20m高210
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー