カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(14)
- スーパー工業(243)
- 工進(240)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(102)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(49)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 0.1(1)
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 3.7(2)
- 3.9(1)
- 12.7(1)
- 12.73(1)
- 13.7(1)
- 19(2)
- 19.6(1)
- 22.6(1)
- 27.2(1)
- 28(1)
- 119.6(1)
- 121.1(2)
- 163.3(1)
- 171.6(1)
- 175(1)
- 175.7(1)
- 199.2(1)
- 質量(kg)をもっと見る
シリーズ
- その他(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
エコマーク認定(1)

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])給水温度(℃)40
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
高圧洗浄機 K 2 サイレント
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])防水性IPX5給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 2 Little Premium
ケルヒャー(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。用途自転車/小型車/網戸付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)max. 8給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
3m 水道ホースセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。ホース長さ(m)3
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャー(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
OC 5 ハンディ
ケルヒャー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース
ケルヒャー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機 K 2 Upright
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)色黄色高さ(mm)790電源(V)単相 100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790高圧ホース(m)8モーター出力(W)1250最高許容圧力(MPa)max. 9給水方式水道直結式(水道ホース[別売])最大吐出量(L/h)390
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント
ケルヒャー(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])給水温度(℃)40
マルチクリーナー OC 3 フォルダブル
ケルヒャー¥19,880税込¥21,8681台当日出荷準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に付属品・充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター(1pc.ずつ)・リチウムイオンバッテリー・フラットジェットノズル幅(mm)298質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)色黒高さ(mm)271電源(V)6タンク容量(L)8圧力低圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271ホース長さ(m)1.8機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガンバッテリーリチウムイオン給水方式自吸式(タンク)充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15分最大吐出水量(L/min)2稼働時間(時間)2.25
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
ケルヒャー(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
カーペットリンスクリーナー SE 3
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3
ケルヒャー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷【主な特徴】。 ねじれストレスを解消:特許取得のねじれ防止機能により、作業中のわずらわしいホースのねじれを防ぎます。 しなやかで扱いやすい:柔軟性があり取り回しが良いため、洗浄作業はもちろん、使用後の片付けもスムーズに行えます。 冬場でも柔らかさをキープ:耐候性に優れたポリウレタン製を採用。気温の低い冬でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。 ワンタッチで簡単着脱:クイックコネクトタイプなので、本体への接続や取り外しが手軽に行えます。 【ご購入前の注意点】。 本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)。 対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)。 非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。用途冬場の寒い気候でも硬くならずしなやかで、交換用におすすめ適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
高圧洗浄機 K MINI
ケルヒャー(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除セット内容・ショートバリオスプレーランス・ショートトリガーガン・ショート延長ランス・プレミアムフレックス高圧ホース 5 m・本体側カップリング高さ(mm)313寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295常用吐出圧力(MPa)6騒音値(dB)70.2給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])アズワン品番64-9300-10防水性IPX5給水温度(℃)40
パイプクリーニングキット 15m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1色黒長さ(m)15
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W
ケルヒャー¥23,880税込¥26,2681台当日出荷蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
家庭用カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)
ケルヒャー¥1,298税込¥1,4281個(1000mL)欠品中カーペットリンスクリーナー専用の洗浄剤です。清水タンク(1.7L)に対して、汚れの程度に応じてキャップ1~2杯を加えて希釈します。スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個当日出荷水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20
ケルヒャー(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
サイクロンジェットノズル 028
ケルヒャー(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
高圧ホース10m(クイックカップリング用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)当日出荷イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×10
スチームクリーナー SC 3 EasyFix W
ケルヒャー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
高圧洗浄機 K 2 Little
ケルヒャー¥16,480税込¥18,1281台当日出荷扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。セット内容・1 ジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 5 m・ガンホルダー・電源コードホルダー・本体側カップリング電源(V)単相 100消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×248本体質量(kg)3.7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])最大吐出量(L/h)330
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)
ケルヒャー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8ホース長さ(m)水道:6高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸最高給水温度(℃)60
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット
ケルヒャー(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(16錠)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
...