絞り込み
ブランド
- シーバイエス
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(49)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る

ハイドロフォーマー483 CXS
シーバイエス¥18,980税込¥20,8781台当日出荷水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。用途塩素対応フォームガンセット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
バキュマット用ワンドセット スタンダード
シーバイエス(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷トラスコ品番824-5466セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
手押し自動床洗浄機
シーバイエス¥2,398,000税込¥2,637,8001台10日以内出荷最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水付属品スクイジー仕様走行方式:手押し式トラスコ品番655-1060セット内容本体、スクイジー幅(mm)490全長(mm)1220高さ(mm)1120奥行(mm)1220電源(V)24V電源リチウムイオンバッテリータンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43騒音値(dB)60連続使用時間(時間)1.7充電時間4清掃能力(m2/h)1376ダストボックス容量(L)45パッド幅(mm)430作業幅(mm)吸引:490洗浄幅(mm)430
ツイスタースクエアパッド
シーバイエス¥35,980~税込¥39,578~1ケース(2枚)5日以内出荷粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
ミラクルヒットブラシソフト
シーバイエス¥29,980税込¥32,9781ケース(2枚)5日以内出荷シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン色青質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
S-20
シーバイエス¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42セット内容本体・充電器・バッテリー込質量(kg)約186(バッテリー含む)電源(V)24(12×2)回転数(min-1[r.p.m])2200タンク容量(L)清水:40/汚水:48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)連続使用時間(時間)約2バッテリーCF12V100DC充電時間(時間)約10~12走行速度(km/h)0~7
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)
シーバイエス¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60
バキュマット220T
シーバイエス¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64