絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 業務用掃除機

1,575件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーアングル3段伸縮ノズル インダストリーコーワ

    フリーアングル3段伸縮ノズル

    インダストリーコーワ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    9日以内出荷
    伸縮すきまに回動毛ブラシ付き。
    質量(g)120本体寸法(mm)85×35×720
  • 掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー

    掃除機用フィルターバッグ

    ケルヒャー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
    幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆吸クリーナー用ジャバラホース5m 日動工業

    爆吸クリーナー用ジャバラホース5m

    日動工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷
    NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトバキュームACVC-600用 穴径変換アダプター SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 穴径変換アダプター

    SHINKO(新興製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 ウェットノズル SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 ウェットノズル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 液体用フィルター SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 液体用フィルター

    SHINKO(新興製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 微粒子フィルター SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 微粒子フィルター

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • NVC-S35L用キャスター(1/2個) 日動工業

    NVC-S35L用キャスター(1/2個)

    日動工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!
    仕様使用数:2適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペットノズルセット品 マキタ

    カーペットノズルセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    乾いた場所の清掃や粗い粉じんや細かな粉じんの吸い込みに適した水洗いができるカートリッジフィルターです。一般ゴミ・乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません
    用途石膏ボード・コンクリートなどの切断時に発生する細かな粉じんや木材の切断時に発生する粗い粉じんの吸引、フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150・AVC150W種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150・AVC150W
  • AVC150 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
    付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
  • AVC080WPD 京セラインダストリアルツールズ

    AVC080WPD

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
  • 微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン

    微粉塵対応ホッパー式クリーナー

    スイデン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
    用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。本体質量(kg)24.5標準質量(kg)26タンク容量(L)10電源(V)100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • スイングバックライト用エキゾーストフィルターHEPA リンレイ

    スイングバックライト用エキゾーストフィルターHEPA

    リンレイ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    スイングバックライト専用エキゾーストフィルターHEPAになります
  • スイングバックライト用マイクロハイジーンフィルター リンレイ

    スイングバックライト用マイクロハイジーンフィルター

    リンレイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    スイングバックライト用オプション交換パーツ。
  • 充電式クリーナー用紙パック EARTH MAN

    充電式クリーナー用紙パック

    EARTH MAN
    ¥989税込¥1,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質紙(使い捨て)
  • フロアノズル EARTH MAN

    フロアノズル

    EARTH MAN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る
    用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
  • 乾式フィルター EARTH MAN

    乾式フィルター

    EARTH MAN
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
    用途乾いたゴミの吸い込みにタイプ乾式専用アズワン品番64-4063-51
  • NVC-S35L用インナータンク一式 日動工業

    NVC-S35L用インナータンク一式

    日動工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付) 日動工業

    NVC-S35L用インナーセパレーター(パッキン付)

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • メインフィルター BOSCH(ボッシュ)

    メインフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6971適合機種GAS10、GAS10PS質量(g)380アズワン品番65-1940-36
  • [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ

    [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    全長(mm)155先端幅(mm)17
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • RSV-20Lクリーナー用ノズル Revolva

    RSV-20Lクリーナー用ノズル

    Revolva
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    適合本体RSV-20L
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

    ケルヒャー
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
  • JW‐15/JW-30用筒型フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    JW‐15/JW-30用筒型フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
  • フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャー

    フロアノズル ドライクリーナー用

    ケルヒャー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番180-9841質量(g)354
  • 集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン

    集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85

    スイデン
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85
  • NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み) Power sonic

    NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)

    Power sonic
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    NVC-20L用排気口フタです。
    用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonic

    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ

    Power sonic
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
    用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20PA用ブラシノズルセット パオック

    NVC-20PA用ブラシノズルセット

    パオック
    ¥939税込¥1,033
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
    用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20PA用ドライノズル パオック

    NVC-20PA用ドライノズル

    パオック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
    用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • 微粒子フィルタ用固定キャップ パオック

    微粒子フィルタ用固定キャップ

    パオック
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • 延長用高圧ホース1/4×8m スーパー工業

    延長用高圧ホース1/4×8m

    スーパー工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-5800適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3長さ(m)8
  • AS-10M用クレバイスツール 東浜商事

    AS-10M用クレバイスツール

    東浜商事
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
  • AS-10M用丸ブラシ 東浜商事

    AS-10M用丸ブラシ

    東浜商事
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V集塵容量(L)9電源コード(m)9騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
  • GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスク

    GM80用テレスコピックチューブ

    ニルフィスク
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
業務用掃除機