カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- E-Value(24)
- FPS(24)
- SK11(20)
- TRUSCO(21)
- インダストリーコーワ(24)
- エスコ(54)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(94)
- ニルフィスク(175)
- パオック(31)
- ペンギンワックス(21)
- マキタ(43)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(65)
- 日動工業(41)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(58)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(17)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト
17ページ目: 業務用掃除機

台付吸水マットL型交換用マット
GSフード¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷台付吸水マット専用の交換マットです。吸水性に優れています。トラスコ品番452-9821材質PVAスポンジ質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×20
エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
ウルトラクリーニングパッド(ULTRA CLEANING PAD) ダイヤモンド粒子パッド
ウルトラフロアケア¥9,498~税込¥10,448~1枚3日以内出荷ワックス表面を整えながら汚れを効率的に除去。細かい均一なダイヤモンド粒子が、ワックス表面の汚れを取り除くと同時に、ワックス表面を均一に磨き上げます。日常清掃で自動床洗浄機に取り付けて使用することにより、汚れを効率的に除去しながら光沢の維持をはかれます。また、定期清掃などでバフまで洗浄で使用することにより、洗浄作業でワックス表面が均一に磨かれているため、バフによる光沢復元を素早く行えると同時に、光沢感も大幅にアップします。サイズバリエーションは15、17、20インチ。用途床ワックスの洗浄/光沢復元
ウルトラXパッド2G(ULTRA-X PAD 2G)パッド
ウルトラフロアケア¥14,980~税込¥16,478~1枚3日以内出荷バフマシン不要。お使いのポリッシャーでワックスの光沢復元ができるフロアパッドです。前モデルのウルトラXパッドよりも光沢復元力と復元スピードが大幅に向上し、作業時間の大幅な短縮・美観レベルの向上・ワックス塗。布頻度をさらに削減します。表面が傷ついたバフ対応のウルトラフロアケアのワックス(HGブロンズ・HGFプラチナム・プラチナムX2)の光沢復元に使用することで、最高レベルのつやを表現可能です。サイズバリエーションは15、17、20、24インチ。用途床ワックスの光沢復元
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷木くず、砂、ホコリなどの乾いたゴミから水などの液体まで様々なシーンで使用できる乾湿両用のカートリッジフィルター(ウォッシャブルタイプ)を通常付属した集じん機です。フィルターは取外し可能で水洗いができるのでお手入れが簡単です(乾式で使用する場合は必ずフィルターを乾燥させてから使用してください)。集じん機能に加えてブロワー機能が付いているので隙間のゴミをかき出したりゴミを集めたりすることができます(接続口を差し替えるだけの簡単切替です)。吸いつきを防ぎカーペットやラグなどの掃除に便利な吸引力調節機能が付いています。コード長さが6mのため広範囲の作業ができます。付属品やコードは本体にすっきり収納できます用途木くず、砂、ホコリなどの乾いたゴミから泥水や湿ったゴミなど固形物が混入する液体の吸引(泥水や湿ったゴミなど固形物が多く混入する液体を吸引した場合はフィルターについた泥やゴミを洗い流してください)付属品ホース(ホース径内径32mm×長さ2.0m)×1、カートリッジフィルター(ウォッシャブルタイプ/乾湿両用/本体取付)×1、フィルターロック(本体取付)×1、ホース接続ハンドル×1、床ブラシ(乾湿両用/ノズル幅300mm)×1、スポンジフィルター(湿式用)×1、延長管×2、スキマノズル(全長125mm/先端幅35mm)×1、キャスター×4、キャスター取付用ネジ×4、紙パック(乾式用/容量6.0L/湿式には使用不可/粉じん・一般ゴミ用)×1材質タンク・ハウジング・ノズル:PP、ホース:EVA電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体質量(kg)4.4吸込仕事率(W)210最大風量(m3/min)2.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×362×533最大真空圧(kPa)18メーカー商品コード580801A集じん量(L)18(乾燥)、12(液体)
乾湿両用ベランダクリーナー
CLEAN SELECT¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々セット内容伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×219×293集塵容量(L)約4.3電源コード(m)約3.0ホース長さ(m)約0.4~1.0防塵防水性能IP24吸水容量(L)約3.4
強洗浄用パッド フロアパッド
キクロン¥4,598税込¥5,0581枚5日以内出荷圧力の分散と研磨力、耐久性に優れたキクロン初のポリッシャーフロアパッド。パッド台へ直接取り付け可能です。【特徴1:中間スポンジ層による圧力の平均化】。研磨層に挟まれたスポンジが、作業時の力とポリッシャーの重量による床への圧力を効率よく分散。使用者のテクニックに依存せず、定期洗浄の難易度を下げます。【特徴2:パッドの奥まで研磨剤を付着】。パッドの不織布に酸化アルミニウム#320相当の研磨粒子を付着。フロア樹脂ワックスの削り取り作業スピードを向上させます。研磨粒子は不織布の奥まで付着しているため、表面が摩耗しても研磨力が持続。またスポンジ層による分散力で、摩耗箇所が偏るリスクも低減。一般的なポリッシャーパッドより長く使い続けられます。用途樹脂ワックスの定期清掃材質ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン寸法(mm)内円:82寸法(inch)15
HEPA H13フィルター
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。適合機種KIRA CV 50
Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット
ペンギンワックス¥339,800税込¥373,7801セット欠品中バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-925MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV925MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580タンク容量(L)30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間40分(LV925MX使用時)適合バッテリーLV925MX
パワータンクⅣ EVO
ペンギンワックス¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。モーターの耐久性も向上しています。・優れたバッテリー装着安定性。・軽量化されたボディ。・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。用途日常清掃付属品ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)質量(kg)バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65本体寸法(mm)387×286×436集塵容量(L)(紙パック)8連続使用時間(分)標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間2時間30分(CL-2使用時)バッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB)標準57/パワー59
メインブラシ1個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
肩掛掃除機セット (充電式)
エスコ¥74,900税込¥82,3901セット翌々日出荷軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
乾湿両用掃除機
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
ワイヤーブラシ 4列
ハゼット¥1,998税込¥2,1981個欠品中スチールなどの加工、グリルなどの清掃にも適しています。耐摩耗性ワイヤー毛を使用しています。吊り下げ穴付きです。トラスコ品番706-3692全長(mm)290材質(ボディ)木製トリム(mm)25
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥20,980税込¥23,0781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
業務用掃除機(乾式)
ニルフィスク¥45,980税込¥50,5781台当日出荷15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
HEPA14Fカセット
SPRiNTUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターカセットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
乾湿両用掃除機PC 静音
SK11¥17,980税込¥19,7781台欠品中騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
マイクロファイバーベルクロモップ40cm
ケルヒャー¥799税込¥8791個4日以内出荷ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。高品質の素材で作られており滑らかな床の掃除用に設計されています。介護施設など、衛生面で注意が必要な場所での清掃用にも最適です。使い心地は滑らか。吸湿性に優れ汚れやホコリをしっかりキャッチします。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。 。 フロアタイプ:フローリング / 弾力性のある床。 床の構造 :滑らかな床。 汚れの度合い:低~中。 清掃幅 (cm) : 40。 テキスタイルの取り付け:ベルクロ(面ファスナー)。 材質:85% PET / 15% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 製造タイプ:パイル編地(クリーニング層)。 テキスタイル構造:ループパイル。 洗濯温度 (℃) :max. 90。 洗濯のお薦め (℃) :60。 乾燥機温度 (℃) :max. 60。 洗浄サイクル:approx. 250。 入数 (個) :1。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;) :0.1 / 440。 寸法(長さ×幅) (mm) : 420 / 120。 梱包寸法 (mm):420 x 120 x 15。 適合機種:Kit Ray Infinity、Kit Velook Infinity、ベルクロホルダー40cm
ハンドルNT40/1用
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷NT 40/1用のハンドルです。 。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :2.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1030 x 325 x 235。 適合機種:NT 40/1 Tact。
延長ホースID40 2.5m
ケルヒャー¥9,098税込¥10,0081個欠品中長さ (m):2.5、パイプ径:ID 40、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg):0.9、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :450 x 450 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 55/1 Tact
サクションパイプ
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
サクションホース ID40 10m
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
ケルヒャー¥7,798税込¥8,5781個欠品中紙製のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。 5枚入。入り数:5枚、色:白、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 210 x 60。適合機種:NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)。適合機種NT 45/1、NT 55/1
スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用
サンワダイレクト¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。材質スチール、樹脂質量(kg)3.3色ブラウン(グレーに近いブラウン)使用工具プラスドライバー,手袋適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40










































![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)