絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 業務用掃除機

1,577件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GI適合機種NW-422ED・ANW422ED・ANW422EDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×7×9質量(g/個)1.5入数(個)2
  • 回転スチームモップ Shark(シャーク)[家電]

    回転スチームモップ

    Shark(シャーク)[家電]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    「高温スチーム」と「回転パッド」で頑固な汚れも徹底的に落とす。水だけで洗浄・除菌。軽くすべらせるだけでサラサラな床に。
    セット内容本体、専用パッド(1セット2枚)質量(kg)本体 3.5色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×377.95×189保証期間2年(メーカー保証2年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
  • CNホース+ベンディング一体型 ケルヒャー

    CNホース+ベンディング一体型

    ケルヒャー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
    適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5色黒長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • CN乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    CN乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の乾湿両用筒型フィルター。
    適合機種NT 20/1 Me Classic色白
  • 爆吸クリーナー用延長管 日動工業

    爆吸クリーナー用延長管

    日動工業
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    NVC-S35L用の延長管です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White ケルヒャー

    ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White

    ケルヒャー
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
    用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)色白電源(V)100-240タンク容量(L)(汚水)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275本体質量(g)0.5本体質量(kg)0.5清掃幅(集塵幅)(mm)250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100充電時間(分)150ヘッド幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)稼働時間(分)25
  • 細部吸引ノズル インダストリーコーワ

    細部吸引ノズル

    インダストリーコーワ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    細く入らない場所にもお掃除できる
    質量(g)110本体寸法(mm)540×40×40
  • ロボットクリーナ マキタ

    ロボットクリーナ

    マキタ
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    当日出荷
    マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
    用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 中継パイプ SK11

    中継パイプ

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
    吸引力(W)60質量(kg)3.1ダストコンテナ容量(L)7電圧(V)18充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279色黄高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引風量(L/s)max. 22
  • 掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機フィルタ

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-1033-03
  • NVC-20L用ブラシ付フラットノズル Power sonic

    NVC-20L用ブラシ付フラットノズル

    Power sonic
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。
    用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ウェットノズル Power sonic

    NVC-20L用ウェットノズル

    Power sonic(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ウェットノズルです。
    用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルホース パオック

    スパイラルホース

    パオック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
    用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • 掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用 DESCO

    掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用

    DESCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック
    当日出荷
    掃除機用交換HEPAフィルターです。
    質量(g)20
  • バキュームクリーナー用オプション アズワン

    バキュームクリーナー用オプション

    アズワン
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷
  • リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式) リンレイ

    リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)

    リンレイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
  • パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
  • パワーノズル EASYLock 40° ケルヒャー

    パワーノズル EASYLock 40°

    ケルヒャー
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Easy Lock対応です。
    質量(g)282018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • 汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用) CONDOR(山崎産業)

    汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
  • 多目的ノズル(NT) ケルヒャー

    多目的ノズル(NT)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    先端取付です。
    仕様ブラシ部 120mm×45mmトラスコ品番794-1749適合機種NTシリーズ共通幅(mm)47高さ(mm)232質量(g)133奥行(mm)75
  • 交換用ブラシ 2個入り (NT) ケルヒャー

    交換用ブラシ 2個入り (NT)

    ケルヒャー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-1820適合機種6906-5120幅(mm)25高さ(mm)18奥行(mm)295
  • CV-G2100用延長管 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G2100用延長管

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合CV-G2100
  • シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャンピングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

    CONDOR(山崎産業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
    用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。質量(kg)12.8回収容量(L)15電源AC 100V 50/60Hz付属品延長管、床ノズル幅(mm)387高さ(mm)540奥行(mm)448消費電力(W)1060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540電源コード(m)10ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)72真空度(kPa)最大:17.8
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    本体質量(kg)14標準質量(kg)16タンク容量(L)粉塵22/液体20集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレスフィルター面積(m2)0.14アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー部品 パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー部品

    パオック(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾湿両用ハイパワークリーナー

    東浜商事
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402質量(kg)10電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570集塵容量(L)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
    用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等吸込仕事率(W)390質量(kg)18タンク容量(L)30電圧(V)単相100付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790集塵容量(L)30騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
  • Φ38GLMMホース組品 5m スイデン

    Φ38GLMMホース組品 5m

    スイデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
  • 掃除機用すきまノズル スマイルキッズ

    掃除機用すきまノズル

    スマイルキッズ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    掃除機に取り付けて使用する、すきま専用のノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く)。家具とのすきま、サッシの溝、階段の隅などの掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約32~41mmサイズに適用可能です。ご使用後は取り外して水で丸洗いが可能です。シンプルなすきまノズルです。
    材質ポリプロピレン
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340色黒高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • 充電式ドライクリーナ VC005GZ マキタ

    充電式ドライクリーナ VC005GZ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    フロアとじゅうたんの床面に合わせて切り替え可能
  • ウォンドノズル ZAOH

    ウォンドノズル

    ZAOH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
    用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
  • 業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA) ケルヒャー

    業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)

    ケルヒャー
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
    用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

    ケルヒャー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
業務用掃除機