カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

水専用フィルター
京セラインダストリアルツールズ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷フロートセット(湿式用)やスポンジフィルター(湿式用)などと組み合わせて使用することで地下ピットの清掃や溜まった雨水を大量に吸引する際などに役立ちます。湿式専用です。繰り返し大量の吸水作業を行う際に最適です用途地下ピットの清掃や溜まった雨水の大量吸引適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
高性能フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することで粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。目が細かく掃除がしやすいフィルター材を採用しています用途粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することでフローリング、カーペット清掃や濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます用途フローリング・カーペット清掃や濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです。通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です。乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません。プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
AVC150W
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0)
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。質量(kg)2.8集塵容量(L)5電源(V)36バッテリー36V バッテリープラットフォーム電源周波数(Hz)50/60付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II性能【定格】500W幅(mm)320色黒高さ(mm)510材質(本体)発泡ポリプロピレン(EPP)タイプコードレス背負式奥行(mm)220シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510定格消費電力(W)500ホース長さ(m)1騒音値(dB)65連続使用時間eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 64 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 30 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35連続使用時間(分)30ダストコンテナ容量(L)5充電時間(分)(80%)44 / (100%)68真空度(kPa)22.3吸引風量(L/s)40
Β‐4用吸水ポリマーパック
tanQest¥29,980税込¥32,9781箱(100枚)9日以内出荷4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで汚物を吸収・捕集します。用途β-2交換用トラスコ品番368-4281適合機種バキュームアタッチメント Β‐4
10.8Vハンディクリーナー
BLACK&DECKER¥8,798税込¥9,6781台当日出荷軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。用途室内の気になるちりやホコリに。トラスコ品番396-3595幅(mm)80高さ(mm)80種類ハンディクリーナー奥行(mm)440電源(V)10.8電圧(V)10.8集塵容量(L)0.12
バッグフィルター
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3枚)当日出荷エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維色白
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
ONEPWR ウェット&ドライバキューム
Hoover¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利 乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応 最大1274 l/mのパワフル性能 約11Lの回収タンク 多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き 高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。 約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。 ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。 2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。 ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。用途車や作業場、家の周りの掃除質量(kg)3.9電圧(V)18タンク容量(L)回収:約11コード長さ(m)1.8集塵容量(L)11L機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外しバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3.5駆動時間(分)バッテリー:最大6
バキュームクリーナー 本体+付属品付
蔵王産業¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
ウェットノズル
EARTH MAN¥999税込¥1,0991個翌日出荷前方に向かって押すように使用用途主に水などの液体の吸い込みに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-64
フロアノズル
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
PFAフレキシブルチューブ
フロンケミカル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から7日以内出荷フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
クリーナースタンド
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クリーナー用のスタンドです。クリーナーを立てかけて収納できます。用途縦型掃除機用スタンド。材質鉄寸法(mm)240×280×410質量(g)1400
集じん機(手元リモコン式)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3
業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップ
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。適合機種HV 1/1 Bp
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー
ダークホース¥4,998税込¥5,4981台当日出荷雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに質量(kg)約0.6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(mL)70セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器タイプ窓用幅(cm)28出力電圧(V)DC5連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34高さ(cm)34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000奥行き(cm)14
マルチベルト
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781組(10本)8日以内出荷簡単な操作・優れた耐久性 多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
BW-600PA用カーボンブラシ
パオック(1件のレビュー)¥689税込¥7581組(2個)翌々日出荷ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
NVC-20L用キャスターベース
Power sonic(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NVC-20L用キャスターベースです。用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用ドライノズル
パオック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
延長パイプL収納フック付き
パオック¥899税込¥9891本翌々日出荷バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
VCC-15PC用スパイラルホース
パオック¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。適合機種VCC-15PC


























![[EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785009-210511-02.jpg)








![JW-30用ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52254713-260209-02.jpg)
![JW-15/JW-30用布フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52254695-260209-02.jpg)