絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,562件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用掃除機DHC181L5・DHC180L5用パーツ 京セラインダストリアルツールズ

    業務用掃除機DHC181L5・DHC180L5用パーツ

    京セラインダストリアルツールズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
  • バキュームクリーナー用キャスター(1個) 日動工業

    バキュームクリーナー用キャスター(1個)

    日動工業
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:4個
  • 乾湿両用ベランダクリーナー CLEAN SELECT

    乾湿両用ベランダクリーナー

    CLEAN SELECT
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々
    セット内容伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×219×293集塵容量(L)約4.3電源コード(m)約3.0ホース長さ(m)約0.4~1.0防塵防水性能IP24吸水容量(L)約3.4
  • フィルター(溶着)SPV-101E スイデン

    フィルター(溶着)SPV-101E

    スイデン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2231適合機種SAC-101、SPV-101EPC
  • 強洗浄用パッド フロアパッド キクロン

    強洗浄用パッド フロアパッド

    キクロン
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    圧力の分散と研磨力、耐久性に優れたキクロン初のポリッシャーフロアパッド。パッド台へ直接取り付け可能です。【特徴1:中間スポンジ層による圧力の平均化】。研磨層に挟まれたスポンジが、作業時の力とポリッシャーの重量による床への圧力を効率よく分散。使用者のテクニックに依存せず、定期洗浄の難易度を下げます。【特徴2:パッドの奥まで研磨剤を付着】。パッドの不織布に酸化アルミニウム#320相当の研磨粒子を付着。フロア樹脂ワックスの削り取り作業スピードを向上させます。研磨粒子は不織布の奥まで付着しているため、表面が摩耗しても研磨力が持続。またスポンジ層による分散力で、摩耗箇所が偏るリスクも低減。一般的なポリッシャーパッドより長く使い続けられます。
    用途樹脂ワックスの定期清掃材質ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン寸法(mm)内円:82寸法(inch)15
  • HEPA H13フィルター ケルヒャー

    HEPA H13フィルター

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。
    適合機種KIRA CV 50
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-925MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV925MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580タンク容量(L)30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間40分(LV925MX使用時)適合バッテリーLV925MX
  • カートリッジフィルター KM 70/30 C ケルヒャー

    カートリッジフィルター KM 70/30 C

    ケルヒャー
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/30 C 用のカートリッジフィルター。
    適合機種KM 70/30 C
  • パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO

    ペンギンワックス
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。モーターの耐久性も向上しています。・優れたバッテリー装着安定性。・軽量化されたボディ。・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。
    用途日常清掃付属品ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)質量(kg)バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65本体寸法(mm)387×286×436集塵容量(L)(紙パック)8連続使用時間(分)標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間2時間30分(CL-2使用時)バッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB)標準57/パワー59
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    欧州規格HEPA14の高性能フィルターです。
    適合機種T 10/1 Bp、T 15/1
  • DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット エコバックスジャパン

    DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、フィルター×3個
  • 抗菌スペシャルセット(DEEBOT X8 PRO OMNI用) エコバックスジャパン

    抗菌スペシャルセット(DEEBOT X8 PRO OMNI用)

    エコバックスジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI
  • フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO
  • ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用) エコバックスジャパン

    ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)

    エコバックスジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
  • 肩掛掃除機セット (充電式) エスコ

    肩掛掃除機セット (充電式)

    エスコ
    74,900税込82,390
    1セット
    翌々日出荷
    軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
    用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
  • ワイヤーブラシ 4列 ハゼット

    ワイヤーブラシ 4列

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    スチールなどの加工、グリルなどの清掃にも適しています。耐摩耗性ワイヤー毛を使用しています。吊り下げ穴付きです。
    トラスコ品番706-3692全長(mm)290材質(ボディ)木製トリム(mm)25
  • VP300R用標準フィルター ニルフィスク

    VP300R用標準フィルター

    ニルフィスク
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。
    トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
  • VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスク

    VP300R用2.3mホースコンプリートD32

    ニルフィスク
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
    トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
  • フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスク

    フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ATTIX33シリーズ交換用トラスコ品番705-8345
  • 筒型フィルター(乾湿両用) YAMAZEN(山善)

    筒型フィルター(乾湿両用)

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    筒型フィルター(乾湿両用)です。
  • 業務用掃除機(乾式) ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • フィルター ZAOH

    フィルター

    ZAOH
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトW&Dクリーナー用フィルターです。ZV-04-WDの乾いたゴミ用フィルターです。
    用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
  • HEPA14Fカセット SPRiNTUS

    HEPA14Fカセット

    SPRiNTUS
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターカセットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
    用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • マイクロファイバーベルクロモップ40cm ケルヒャー

    マイクロファイバーベルクロモップ40cm

    ケルヒャー
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。高品質の素材で作られており滑らかな床の掃除用に設計されています。介護施設など、衛生面で注意が必要な場所での清掃用にも最適です。使い心地は滑らか。吸湿性に優れ汚れやホコリをしっかりキャッチします。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。 。 フロアタイプ:フローリング / 弾力性のある床。 床の構造 :滑らかな床。 汚れの度合い:低~中。 清掃幅 (cm) : 40。 テキスタイルの取り付け:ベルクロ(面ファスナー)。 材質:85% PET / 15% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 製造タイプ:パイル編地(クリーニング層)。 テキスタイル構造:ループパイル。 洗濯温度 (℃) :max. 90。 洗濯のお薦め (℃) :60。 乾燥機温度 (℃) :max. 60。 洗浄サイクル:approx. 250。 入数 (個) :1。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;) :0.1 / 440。 寸法(長さ×幅) (mm) : 420 / 120。 梱包寸法 (mm):420 x 120 x 15。 適合機種:Kit Ray Infinity、Kit Velook Infinity、ベルクロホルダー40cm
  • ハンドルNT40/1用 ケルヒャー

    ハンドルNT40/1用

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    NT 40/1用のハンドルです。 。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :2.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1030 x 325 x 235。 適合機種:NT 40/1 Tact。
  • パワーノズル (25゜050) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜050)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ノズルサイズ :050、角度 (°):25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • 延長ホースID40 2.5m ケルヒャー

    延長ホースID40 2.5m

    ケルヒャー
    9,098税込10,008
    1個
    欠品中
    長さ (m):2.5、パイプ径:ID 40、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg):0.9、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :450 x 450 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 55/1 Tact
  • サクションパイプ ケルヒャー

    サクションパイプ

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
  • サクションホース ID40 10m ケルヒャー

    サクションホース ID40 10m

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
  • 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    紙製のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。 5枚入。入り数:5枚、色:白、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 210 x 60。適合機種:NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)。
    適合機種NT 45/1、NT 55/1
  • ペーパーフィルターバッグ 10枚 ケルヒャー

    ペーパーフィルターバッグ 10枚

    ケルヒャー
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用掃除機用ペーパーフィルターバック。10枚入り。入り数:10、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):235 x 215 x 65。適合機種:T 12/1
  • スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト

    スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用

    サンワダイレクト
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
    材質スチール、樹脂質量(kg)3.3ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.3×29.5×53・58・63・68・73適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。保証期間初期不良のみ組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1
  • スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト

    スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用

    サンワダイレクト
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
    材質スチール、樹脂質量(kg)3.3ブラウン(グレーに近いブラウン)使用工具プラスドライバー,手袋適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1
  • 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
    用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。
    寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3
  • サクションホース 1.9m YAMAZEN(山善)

    サクションホース 1.9m

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    YKC-22WD用サクションホース 1.9mです。
    適合本体YKC-22WD種別2.889-434.0長さ(m)1.9
  • 紙パック(SV12/14/18) リンレイ

    紙パック(SV12/14/18)

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
    容量(L)紙バッグ:5
  • ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイ

    ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)

    リンレイ
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
業務用掃除機