カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

GM80用テレスコピックチューブ
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
エア式サイクロンクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から翌々日出荷専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
延長アングルパイプ
E-Value¥279税込¥3071本当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
ブルークリーナーパッド 青 5枚入り
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途表面洗浄作業用材質ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒質量(kg)2
ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
サクションホース (CVC-203・HP204・300S 用)
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のサクションホース。
多目的ノズル(NT)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端取付です。仕様ブラシ部 120mm×45mmトラスコ品番794-1749適合機種NTシリーズ共通幅(mm)47高さ(mm)232質量(g)133奥行(mm)75
多目的ノズル
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷先端にブラシがついており多目的にご使用頂けます。トラスコ品番794-2079適合機種Tシリーズ共通幅(mm)100高さ(mm)44質量(g)145奥行(mm)370
コンテナカバー
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷乾湿両用クリーナーオプションアクセサリーです。用途粉塵回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収時にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎますトラスコ品番794-1919適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1幅(mm)230高さ(mm)40奥行(mm)355
キャリーバック・バックパック用ペーパバック
ペンギンワックス¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)5日以内出荷ペンギンワックス「キャリーバッグ」「バックパック」シリーズ専用使い捨てペーパーバッグです。
MEIHO バキューム クリーナー
MEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)吸込仕事率(W)185電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2電源コード(m)10騒音値(dB)84真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
シャンピングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
業務用乾・湿両用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷から15日以内出荷こまわりのきくミドルサイズのウェット&ドライタイプ。ゴミと水をいっしょに吸い込める便利な設計です。用途水分を含んだゴミの処理、日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)180消費電力(W)1000
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
スイングバックライト14
リンレイ¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.3消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)360集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
マルチクリーナーPRO GAS10PS
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付用途清掃作業、液体の吸引トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂質量(kg)6タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)消費電力(W)1100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)
スイデン¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から9日以内出荷メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080電源コード(m)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
コンドル (掃除機備品)バキュームクリーナーCVC-350/450紙袋
CONDOR(山崎産業)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷バキュームクリーナーCVC-350/450用の紙袋。
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V
スイデン¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。用途切り粉、油など、工業用。仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640質量(kg)55高さ(mm)1020奥行(mm)780電源(V)三相200消費電力(W)3500集塵容量(L)40騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
スーパークリーナー 乾湿両用
NIVAC¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。用途各種工場・整備作業場・倉庫など。仕様乾湿両用、ステンレスタンク電源(V)単相100騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
クリーンルーム用掃除機 乾式
東浜商事¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
乾式ハイパワークリーナー
東浜商事¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー
三立機器¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。トラスコ品番459-4576質量(kg)26タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100Vタンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920吸込仕事率(W)422騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
JET ペール缶エアバキュームクリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。質量(kg)7.5タンク容量(L)18吸水量(L)10仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15使用空気圧(kg/cm2)5









































![14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642651-180824-02.jpg)