絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,562件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
    質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525集塵容量(L)20電源コード(m)10吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー CVC-301X(乾式)布袋 CONDOR(山崎産業)

    バキュームクリーナー CVC-301X(乾式)布袋

    CONDOR(山崎産業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-7301適合機種CVC-301X質量(kg)0.2
  • トルネードノズルランス スーパー工業

    トルネードノズルランス

    スーパー工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5799適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
  • AS-10M用クレバイスツール 東浜商事

    AS-10M用クレバイスツール

    東浜商事
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
  • AS-10M用床ブラシ 東浜商事

    AS-10M用床ブラシ

    東浜商事
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V集塵容量(L)9電源コード(m)9騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • 38パイ K型アタッチメント マスターノズルセット 三立機器

    38パイ K型アタッチメント マスターノズルセット

    三立機器
    12,980税込14,278
    1セット(3点)
    翌々日出荷
    付属品7.マスターノズル、8.ノブボルト、11.ラバーバンパー
  • イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター15D、BP-150用パッド台

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • クイックカップリング スプレーランス接続用 EASYLock ケルヒャー

    クイックカップリング スプレーランス接続用 EASYLock

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4301適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)90品名クイックカップリング スプレーランス用2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • クイックカップリング トリガーガン接続用 EASYLock ケルヒャー

    クイックカップリング トリガーガン接続用 EASYLock

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4300適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)462品名クイックカップリング トリガーガン用2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • 金属製クリーナー スイデン

    金属製クリーナー

    スイデン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
    トラスコ品番819-9662質量(kg)12
  • ドラムクリーン スイデン

    ドラムクリーン

    スイデン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
    用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W集塵容量(L)180騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • 乾式ノズル アックスブレーン

    乾式ノズル

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
  • ホープS-Ⅱ用平隙間ノズル 装栄

    ホープS-Ⅱ用平隙間ノズル

    装栄
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    業務用掃除機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
    質量(kg)20タイプ乾燥ダスト用電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×562×822集塵容量(L)(バケット)25風量(m3/min)2.2電源コード(m)8フィルター標準成形フィルター消費電力(kW)1.05真空度(kPa)17.5
  • フリースバッグ 1枚 SK11

    フリースバッグ 1枚

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    乾式掃除機用のフリースバッグです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターバックです。
    用途乾式掃除機用アクセサリー。適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P材質ポリエステル
  • 延長パイプ E-Value

    延長パイプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
  • ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り 3M(スリーエム)

    ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用材質ポリエステル質量(kg)2
  • 紙パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
  • 小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用小型ノズル。
  • 床ノズル  (CVC-203・HP204 用) CONDOR(山崎産業)

    床ノズル (CVC-203・HP204 用)

    CONDOR(山崎産業)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204 用床ノズル。
  • 床ノズル (CVC-300-S用) CONDOR(山崎産業)

    床ノズル (CVC-300-S用)

    CONDOR(山崎産業)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-300S用の床ノズルです。
  • 修理キット ケルヒャー

    修理キット

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    サクションホースの両端についている接続部品となります。
    トラスコ品番793-9051適合機種NTシリーズ共通幅(mm)130高さ(mm)40質量(g)56奥行(mm)200
  • 車用ノズル DN35 幅90mm ケルヒャー

    車用ノズル DN35 幅90mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    トラスコ品番794-2061適合機種NTシリーズ共通幅(mm)135高さ(mm)135質量(g)136奥行(mm)400
  • ローラーブラシ EB30/1 ケルヒャー

    ローラーブラシ EB30/1

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。 工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。
    トラスコ品番794-0289適合機種EB30/1Pro幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)167奥行(mm)260
  • カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
    定格出力(W)40質量(kg)10.7タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9電源(V)94-106電圧(V)94~106付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツールアンスラサイトグレー高さ(mm)440寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30吸引風量(L/s)70
  • UZ964 ダストパック ニルフィスク

    UZ964 ダストパック

    ニルフィスク
    6,898税込7,588
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ペンギンワックス「UZ964」専用ダストパックです。
    集塵容量(L)3
  • シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャワーフィードドライビングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1枚
    8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様アルミ台(クラッチプレート付)材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    63,500税込69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
  • ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワン

    ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)

    アズワン
    7,750税込8,525
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
  • 窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用ワイプパッド ケルヒャー

    窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用ワイプパッド

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
    適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plusホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30本体質量(g)44
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機

    ニルフィスク
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460容量(L)【コンテナ】35電源(V)単相100消費電力(W)1250集塵容量(L)35電源コード(m)15騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
  • セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOL

    セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT

    FESTOOL
    11,980税込13,178
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
    材質
  • CT ブラシノズル D36 SP FESTOOL

    CT ブラシノズル D36 SP

    FESTOOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
    トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
  • TVC134Aフレームセット(蓋のみ) TRUSCO

    TVC134Aフレームセット(蓋のみ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番762-5171適合機種TVC-134A質量(g)643
  • 業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) NIVAC

    業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)

    NIVAC
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
    用途各種工場・整備作業場・倉庫など仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20電源(V)単相100消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660集塵容量(L)25電源コード(m)8騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
  • 乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-9271適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.897アズワン品番64-9622-01
  • TVC134Aタンク TRUSCO

    TVC134Aタンク

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-5878適合機種TVC-134A種別タンク質量(g)770
業務用掃除機