カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用)
エコバックスジャパン¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×2個、抗菌フィルター×3個
メインブラシ1個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
抗菌ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)
エコバックスジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
乾湿両用掃除機
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌日出荷ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
ゴミフィルター
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌々日出荷EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
充電式モバイル高圧洗浄機マルチジェット用 給水タンク
GLORIA¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水道等の水源が無い所へ水を運搬できる「肩掛け式給水タンク」です。トラスコ品番691-9383
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシ
GLORIA¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品と同じ金属ワイヤーブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9388
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシ
GLORIA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品の金属ワイヤーブラシと違い、床面等を傷つけにくい、ソフトなナイロンのブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9385
バキュームクリーナー
UNIT(ユニット)¥74,980税込¥82,4781台8日以内出荷音が気になる場所でも使える静音タイプです。電源コードは便利な着脱式です。高い操作性で作業効率がアップします。用途ハードフロア、カーペットフロアの除塵用クリーナーに。付属品サクションホース1本、延長管2本、床ノズル1個、床ノズル接続キット1個、すきまノズル1個、丸ブラシ1個、紙袋5枚トラスコ品番255-5716材質本体部:プラスチック樹脂幅(mm)372高さ(mm)385種類バキュームクリーナー奥行(mm)363電源(V)AC100集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.9最大真空圧(kPa)25
バキュームクリーナー用紙袋(10枚1組)
UNIT(ユニット)¥6,398税込¥7,0381組(10枚)8日以内出荷877-507バキュームクリーナー用の交換用紙パックです。用途バキュームクリーナー紙パック交換用に。仕様877-507交換用トラスコ品番255-5714材質紙
HEPAフィルター(H14)
ニルフィスク¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
充電式ドライクリーナ VC866DZ
マキタ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷吸込仕事率アップ+低騒音の乾式掃除機長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)7.6高さ(mm)368電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)90/30集塵容量(L)8風量(m3/min)1.9真空度(kPa)10運転音(dB)(A)56/49
不織布フィルター組品 SGV-110A
スイデン¥9,598税込¥10,5581個欠品中SGV-110A用不織布フィルター組品トラスコ品番423-0635適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN
不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用
スイデン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】
ツインバード¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)![サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66523050-251114-02.jpg)
サイクロン式掃除機「マキトルン」
サンコー[日用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
ホースセット品 SAV-110R用
スイデン¥7,998税込¥8,7981組欠品中”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
スポンジフィルター
ZAOH¥349税込¥3841個翌々日出荷コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
フリースフィルターバスケット
SPRiNTUS¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフリースフィルターバスケットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus







































![サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66523050-251114-02.jpg)