カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(5枚)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。トラスコ品番794-1889適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止質量(g)578
乾湿両用掃除機 20L
SK11¥19,980税込¥21,9781台当日出荷モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。用途作業場での集塵や水の吸引。吸込仕事率(W)150質量(kg)約6.6タンク容量(L)20集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)8セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1100電源コード(m)約5.0ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58真空度(kPa)最大:14
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
カートリッジフィルタ(乾式用)
京セラインダストリアルツールズ(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適合VC-23、VC-30トラスコ品番379-8607種別カートリッジフィルタタイプ乾式用
乾湿両用掃除機 バッテリー式 コードレス
SIS¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷大容量20L!乾湿両用の大型掃除機に充電式が登場!。コードレスだから、電源が届かない場所もコードを気にせず使用できます。乾湿両用タイプは、通常のゴミ以外に水を吸い取ることも可能。ブラシ付きのノズルでゴミを絡みとって吸い込みます。狭いところに便利なすき間ノズルや、生地を傷めにくい布パッド付きの小型ノズルも付属。ホースの取付け位置を変えてブロワ作業もできます。付属品ノズル(フロアノズル、小型ノズル、すき間ノズル)、フォームフィルター、カートリッジフィルター、紙パック材質スチール、PP、PU、EVA質量(kg)4.2電圧(V)18タンク容量(L)20モーターDCモーター集塵容量(L)17最大風量(m3/min)1.2運転音(dB)80真空度(kPa)10ホース長さ(cm)150寸法(縦×横×高さH)(cm)40×40×53適合バッテリー18V6.0Ah吸引力(W)52.8吸水容量(L)12.5
極専用カーペット用ターボノズルW
FPS(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW 一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。寸法(mm)145×285×80質量(g)648
バキュームクリーナー用隙間用ノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。モーター出力(W)950質量(kg)3.5ダストコンテナ容量(L)7電源(V)100-100電圧(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)285色アンスラサイトグレー高さ(mm)310奥行(mm)375消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310電源コード(m)9.5騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph真空度(kPa)23.5吸引風量(L/s)40![業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89571763-140929-02.jpg)
業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。電源(V)AC100電源周波数(Hz)50/60タイプ乾燥/吸湿ダスト両用消費電力(W)1100風量(m3/min)2.4電源コード(m)12フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)騒音値(dB)72消費電力(kW)1.1真空度(kPa)23
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷NT 27/1は軽量・パワフルなケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。強力な吸引力を持続します。 。 【優れた収納性】アクセサリーホルダーにパイプやノズルを収納できるので、使わない時もコンパクトにまとめられます。 【使いやすい軽量ボディ】軽量なプラスチックボディはサビやへこみの心配がなく、移動も容易です。また、本体下部はバンパーの役割を果たす頑丈な設計で、接触時の衝撃から本体を守ります。 【豊富なアクセサリー】様々なオプションアクセサリーをご用意しておりますので、場所や状況に合わせた最適なアクセサリーをお選びいただけます。 【安心の長期保証】品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。(ご購入30日以内にケルヒャーホームページからのユーザー登録が必要です。)。 。 電圧 (V):100 - 100。 周波数 (Hz):50 - 60。 吸引風量 (l/s):64。 真空度 (mbar/kPa):219 / 21.9。 コンテナ容量 (l):27。 コンテナ材質:樹脂製。 定格入力電力 (W):max. 1035。 パイプ径 ( ):ID 35。 電源コード (m):9.5。 騒音値 (dB(A)) :70。 色:アンスラサイトグレー。 質量(アクセサリーを含まない) (kg):7.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):420 x 420 x 525。用途・工場内清掃。 ・ビル内清掃。 ・ホテルのロビーやエントランスの清掃。 ・オフィス、店舗の清掃。 ・床ワックスはがしの汚水回収。 ・自動車の社内清掃。 ・工場などの汚水回収。
掃除機用オプションパーツ
スイデン¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
紙パック小
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)当日出荷ごみ捨て簡単用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L用 紙パックタイプ5枚入り VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-57
SAV-110R用フロアノズル
スイデン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷SAV-110R専用品トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
すきまノズル 350mm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40パイプ径(Φmm)35
集じん機
ETG¥12,980税込¥14,2781個欠品中付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレス色シルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台当日出荷100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。ダストコンテナ容量(L)31電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製色アンスラサイトグレータイプウェット&ドライ電源コード(m)7フィルターHEPAフィルター騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74
合成繊維フィルターバッグ
ケルヒャー¥6,998税込¥7,6981式(5枚)当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも適合本体NT40/1AP、NT40/1Tact
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80質量(kg)4集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5電源(V)単相100付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L
パオック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
コードレスクリーナースタンドプレートホワイト
山崎実業(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201台当日出荷壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コード レスクリーナーを収納したまま充電が可能です。材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300耐荷重(kg)約4対応差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツールダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127














![業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










![業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89571763-140929-02.jpg)