カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

乾湿両用クリーナー用フロアノズル
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番306-6572適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact幅(mm)400高さ(mm)85奥行(mm)240パイプ径(Φmm)35
α-1専用ダストパック
tanQest¥1,498税込¥1,6481パック(10枚)当日出荷花粉も捕集できる高集塵タイプです。用途α-1専用ダストパックに。トラスコ品番258-5383適合機種35040種類不織布布パックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドノズル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
NVC-20L用延長パイプ
Power sonic¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷NVC-20L用延長パイプです。用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ドライノズル
Power sonic(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NVC-20L用ドライノズルです。用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム
ケルヒャー(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。トラスコ品番794-1811適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE幅(mm)300
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
ペール缶用エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット
ケルヒャー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
サクションホース
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
乾湿両用バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
NVC用ジャバラホース(5m)
日動工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL
FPS(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB質量(kg)4.3(本体のみ)本体質量(kg)4.3集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源100V(50/60Hz)電源周波数(Hz)50/60付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源コード(m)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最大:65、最小:55
爆吸クリーナーアース付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
ホープS-Ⅱ
装栄¥27,980税込¥30,7781台当日出荷小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!本体質量(kg)4.7集塵容量(L)6電圧(V)100電源周波数(Hz)50/60セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1タイプ乾式消費電力(W)1100本体寸法(mm)345×280×405電源コード(m)8ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5騒音レベル(dB(A))57
スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック
リンレイ(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(10枚)当日出荷スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。アズワン品番64-8885-83
乾湿切換え式フロアノズル
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、質量(kg)0.3色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124パイプ径(Φmm)35
CNフロアノズル36cm(乾湿両用)
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360色黒パイプサイズ【パイプ径】ID 35
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition
ケルヒャー¥12,880税込¥14,1681台当日出荷窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320本体質量(g)0.6本体質量(kg)0.6清掃幅(集塵幅)(mm)280機能交換可能なワイパーヘッド充電時間(分)230ヘッド幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)105(窓35枚分)稼働時間(分)35
バキュームクリーナー用ブラシノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)
日動工業¥219税込¥2411個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S