カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(94)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(60)
- エスコ(55)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(80)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

充電アダプター (WV, KB5用)
ケルヒャー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ウォーターバキュームクリーナー用の充電アダプターです。質量(kg)0.1適合機種WV 1 White, KB5色黒
延長サクションホース 帯電防止
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品),色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
爆吸クリーナー用延長管
日動工業¥899税込¥9891本当日出荷NVC-S35L用の延長管です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットクリーナ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥6,498税込¥7,1481袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
スキマノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイパーノズル
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
中継パイプ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に質量(kg)13.5タンク容量(L)31電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)17付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370色アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Phダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
NVC-20L用ブラシノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシノズルです。用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシ付フラットノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)
リンレイ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
クリーナー用オイルストッパー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
多目的ノズル(NT)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端取付です。仕様ブラシ部 120mm×45mmトラスコ品番794-1749適合機種NTシリーズ共通幅(mm)47高さ(mm)232質量(g)133奥行(mm)75
業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)
スイデン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。本体質量(kg)14標準質量(kg)16タンク容量(L)粉塵22/液体20集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレスフィルター面積(m2)0.14アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402質量(kg)10電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570集塵容量(L)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
バキュームクリーナー 一般油用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等吸込仕事率(W)390質量(kg)18タンク容量(L)30電圧(V)単相100付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790集塵容量(L)30騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
掃除機用すきまノズル
スマイルキッズ¥599税込¥6591個3日以内出荷掃除機に取り付けて使用する、すきま専用のノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く)。家具とのすきま、サッシの溝、階段の隅などの掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約32~41mmサイズに適用可能です。ご使用後は取り外して水で丸洗いが可能です。シンプルなすきまノズルです。材質ポリプロピレン
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個欠品中環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個欠品中全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
電動工具用ホースキット
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981個欠品中家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
ニルフィスク クレビスノズル(ブラック)
ニルフィスク¥2,898税込¥3,1881個(1個)5日以内出荷VP300シリーズ共通/GD5BACKトラスコ品番256-4616適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)550質量(kg)0.6色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39パイプサイズID 35入数2
サクションパイプ プラスチック製
ケルヒャー¥959税込¥1,0551個当日出荷プラスティック製のサクションパイプ。パイプ径32mm、長さ460mm。ケルヒャー業務用掃除機用。適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus材質樹脂製長さ(mm)460質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×36×36パイプサイズID 32入数1