絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,575件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVC-200SCL用スキマノズル E-Value

    EVC-200SCL用スキマノズル

    E-Value
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
    用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
  • SAV-110R用フロアノズル スイデン

    SAV-110R用フロアノズル

    スイデン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    SAV-110R専用品
    トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • 掃除機用回転ブラシノズル スマイルキッズ

    掃除機用回転ブラシノズル

    スマイルキッズ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    掃除機に取り付けて使用する、ブラシ部分を180度回転させて角度が変えられるノズルです。各メーカーの掃除機でご使用いただけます。(業務用・特殊型除く)。カーテンレールやエアコンなどの高いところも掃除がしやすくなります。家庭用掃除機吸い込み口の内寸サイズが約31~34.5mmサイズに適用可能です。ブラシで汚れを掃きながら掃除機で吸い取れます。
    材質ポリプロピレン
  • フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー

    フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)

    ケルヒャー
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷
    乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
    適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じん機 ETG

    集じん機

    ETG
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレス色シルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
  • Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    Φ38静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)11.8ダストコンテナ容量(L)30電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)15付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • Φ38GLMMホース組品2m スイデン

    Φ38GLMMホース組品2m

    スイデン
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
  • パワーノズル EASYLock 25° ケルヒャー

    パワーノズル EASYLock 25°

    ケルヒャー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • SAV-110R用タンク台セット スイデン

    SAV-110R用タンク台セット

    スイデン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
    適合本体SAV-110R
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.6標準質量(kg)7.7集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4130幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
  • CN汚水回収用ノズル36cm ケルヒャー

    CN汚水回収用ノズル36cm

    ケルヒャー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。
    適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360色黒パイプサイズ【パイプ径】ID 35
  • NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 スポンジフィルター

    日動工業
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)

    ケルヒャー
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    欠品中
    40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。質量(kg)12.4ダストコンテナ容量(L)40電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60吸水量(L)(ダストコンテナ)23付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Phモーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ小全長(cm)7.5先幅(mm)20
  • 2in1汎用ノズル(ワイドノズル) E-Value

    2in1汎用ノズル(ワイドノズル)

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合機種EVC-100/200CL
  • スキマノズル 京セラインダストリアルツールズ

    スキマノズル

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-23、VC-30種別スキマノズル
  • 高機能フィルタEX マキタ

    高機能フィルタEX

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
  • 充電式集じん機(本体のみ) マキタ

    充電式集じん機(本体のみ)

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
    用途※40Vmax本体のみ仕様
  • ホースアッセンブリー 大一産業

    ホースアッセンブリー

    大一産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    極用アクセサリーです。
    仕様●コード番号:369-2547アズワン品番67-2354-78
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ストレージを内臓した電源コード。 真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。 ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。 大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
    用途乾湿両用掃除機。吸込仕事率(W)190本体質量(kg)6.2総質量(kg)7.5タンク容量(L)(集塵)20集塵容量(L)(固形物のみ)14.6吸水容量(L)12.5付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ材質(集塵タンク)ポリプロピレンタイプ乾湿両用消費電力(W)1000幅(cm)36.7電源コード(m)5フィルター乾湿兼用カートリッジ式ホース長さ(m)(蛇腹)2.1ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.24高さ(cm)50騒音レベル(dB(A))75最大真空圧(kPa)15奥行き(cm)38.2最大風量(CFM)80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50
  • 電源コード(脱着式) FPS

    電源コード(脱着式)

    FPS
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(8m)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大一産業 極シリーズ用の電源コードです。
  • NVC-S35L用 タンクフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 タンクフィルター

    日動工業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルター 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルター

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバキューム極HEPA用 HEPAフィルター FPS

    ドライバキューム極HEPA用 HEPAフィルター

    FPS(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    大一産業 極HEPA用のHEPAフィルターです。
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ。こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。幅(mm)354高さ(mm)645材質(本体)ステンレスタイプミドルサイズタイプ奥行(mm)400消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×354×645コード長さ(m)8運転音(dB)64適合フィルター大容量布フィルター
  • 充電式集じん機 乾湿両用タイプ マキタ

    充電式集じん機 乾湿両用タイプ

    マキタ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット

    ケルヒャー
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14吸引風量(L/s)12
  • ニルフィスク VP300R ニルフィスク

    ニルフィスク VP300R

    ニルフィスク
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少
    消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
  • バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥8,988税込¥9,887
    1台
    6日以内出荷
    乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
    用途ブロア機能付き吸込仕事率(W)120本体質量(kg)4.8容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)定格電源100V定格周波数(Hz)50/60付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル仕様ブロア機能有り色シルバータイプウェット&ドライ消費電力(W)800コード長さ(m)3最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
  • 爆吸クリーナー用排気フィルター 日動工業

    爆吸クリーナー用排気フィルター

    日動工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80質量(kg)4集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5電源(V)単相100付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
  • コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。
    適合機種CVC-203、HP-204、CVC300Sタイプ乾式タイプ集塵容量(L)11.2アズワン品番1-7977-11
  • 38Φアルミスキマノズル スイデン

    38Φアルミスキマノズル

    スイデン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合SCV-110DP
業務用掃除機