17ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,388件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサーキット(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スペーサーキット(2個)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様2個入
  • ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ステンレスベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスベルトクリップ
  • ウルトラスタビーアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ウルトラスタビーアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)

    OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)

    ICOM(アイコム)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • OPC-1541 延長ケーブル  M504J用 ICOM(アイコム)

    OPC-1541 延長ケーブル M504J用

    ICOM(アイコム)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    対応製品(海上通信機器)IC-M510Jコネクタ形状8ピンケーブル長(mm)6100
  • ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)

    ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
  • ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)

    ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源

    ICOM(アイコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
  • ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERA標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERAロングアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • 工事ヘルメット用ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    工事ヘルメット用ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
  • 小型タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    イヤホン別売り
    用途サイドPTT型
  • 小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型スピーカーマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    L型Φ3.5mmプラグ。回転式クリップ
    仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
  • SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 アルインコ

    デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC-B203H専用 充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203H専用 充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160周波数範囲150~160MHzコネクタスクリュータイプ
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
    形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
  • アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
    質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
  • コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインコ

    コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
    質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
  • VT6200 ENCx2 USB(03) VT

    VT6200 ENCx2 USB(03)

    VT
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ミッドレンジの片耳USB-Aヘッドセット。ノイズキャンセルマイクを2基搭載し、通話に特化した音質設計。レザーイヤークッション装着。インラインコントローラーに音量調整、ミュート、着信応答切断ボタンを装備。Microsoft Teams動作確認済み。
  • FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダード

    FTH-314用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
  • イヤホンマイク【ケンウッド対応】 ANDO

    イヤホンマイク【ケンウッド対応】

    ANDO
    1,998税込2,198
    1台ほか
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
    付属品イヤーパッド、コードクリップ仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番263-7477適合機種SRFD1品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA アルインコ

    5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA

    アルインコ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。
    質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
  • 特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P DANNO(ダンノ)

    特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P

    DANNO(ダンノ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷
    免許、資格、手続き等は一切不要で簡単操作。携帯電話が繋がらない非常時の通信手段として。電話のような同時通話も可能。ハンズフリー通信可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。通信方式:単信・複信。チャンネル数:単信方式20ch・複信方式27ch。通信距離:見通し距離約2km.
    材質本体:ABS樹脂質量(g)88(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×42×135
  • ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコ

    ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
    質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
  • 業務仕様タイピン型マイク アルインコ

    業務仕様タイピン型マイク

    アルインコ
    6,498税込7,148
    1セット
    3日以内出荷
    DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
    適合機種DJ-TX80RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション FIRSTCOM

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    FIRSTCOM
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
    コード長さ(mm)460イヤホン形状耳あてフックタイプ
  • イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。インイヤーフィット型
    トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
  • イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
    トラスコ品番563-0374適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
  • イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ストレートコードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
    トラスコ品番563-0378適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
トランシーバー